曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-15~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-15~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全111種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
111種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16145184CDM2L20F-1515複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,440
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145193CDM2L20F-150150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,810
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145202CDM2L20F-150-A33A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145211CDM2L20F-150-A34A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145227CDM2L20F-150-A44A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145236CDM2L20F-150-B54150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145245CDM2L20F-150-B59W150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145254CDM2L20F-150-C73150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,650
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145263CDM2L20F-150-C73C150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,970
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145272CDM2L20F-150-C73LS150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,400
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145281CDM2L20F-150-C76150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,650
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145297CDM2L20F-150-C80150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,430
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145306CDM2L20F-150-G39A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145315CDM2L20F-150-H7A1150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145324CDM2L20F-150-H7A1L150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145333CDM2L20F-150-H7A2150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145342CDM2L20F-150-H7B150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145351CDM2L20F-150-H7BL150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,510
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145367CDM2L20F-150-H7BW150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145376CDM2L20F-150-H7C150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145385CDM2L20F-150-H7NF150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145394CDM2L20F-150-H7NW150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145403CDM2L20F-150-H7PW150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145412CDM2L20F-150-K39A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145421CDM2L20F-150-M9BWL150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145437CDM2L20F-150A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
9,520
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145446CDM2L20F-150A-B59W150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145455CDM2L20F-150A-C73150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,360
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145464CDM2L20F-150A-C73C150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145473CDM2L20F-150A-C73L150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145482CDM2L20F-150A-C73S150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,770
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145491CDM2L20F-150A-C76150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,360
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145507CDM2L20F-150A-H7A1150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145516CDM2L20F-150A-H7A2150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145525CDM2L20F-150A-H7B150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,560
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145534CDM2L20F-150A-H7BL150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145543CDM2L20F-150A-H7BW150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145552CDM2L20F-150A-H7BWL150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145561CDM2L20F-150A-H7BWL3150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,040
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145577CDM2L20F-150A-H7C150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145586CDM2L20F-150A-H7NF150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145595CDM2L20F-150A-H7NW150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145604CDM2L20F-150A-H7PW150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145613CDM2L20F-150A-M9BWL150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145622CDM2L20F-150AJ150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,690
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145631CDM2L20F-150AJ-B59W150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,270
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145647CDM2L20F-150AJ-C73150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145656CDM2L20F-150AJ-C73C150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145665CDM2L20F-150AJ-C76150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16145674CDM2L20F-150AJ-H7A1150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする