エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-25~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-25~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全199種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
199種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16147494CDM2L20F-2525複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,440
5,798
6,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147503CDM2L20F-25-B5325複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,250
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147512CDM2L20F-25-B5425複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,250
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147521CDM2L20F-25-B59W25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147537CDM2L20F-25-C7325複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147546CDM2L20F-25-C73C25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,600
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147555CDM2L20F-25-C73CZ25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147564CDM2L20F-25-C73L25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,940
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147573CDM2L20F-25-C7625複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147582CDM2L20F-25-H7A125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147591CDM2L20F-25-H7A225複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147607CDM2L20F-25-H7B25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,480
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147616CDM2L20F-25-H7BL25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147625CDM2L20F-25-H7BW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147634CDM2L20F-25-H7BWS25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147643CDM2L20F-25-H7C25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147652CDM2L20F-25-H7NF25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147661CDM2L20F-25-H7NW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147677CDM2L20F-25-H7PW25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147686CDM2L20F-25-M9BWL25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147695CDM2L20F-25-M9BWS25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,630
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147704CDM2L20F-25A25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,140
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147713CDM2L20F-25A-B59W25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147722CDM2L20F-25A-C7325複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147731CDM2L20F-25A-C73C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147747CDM2L20F-25A-C7625複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147756CDM2L20F-25A-H7A125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147765CDM2L20F-25A-H7A225複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147774CDM2L20F-25A-H7B25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,180
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147783CDM2L20F-25A-H7BW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147792CDM2L20F-25A-H7C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147801CDM2L20F-25A-H7NF25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,380
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147817CDM2L20F-25A-H7NW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147826CDM2L20F-25A-H7PW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147835CDM2L20F-25AJ25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,940
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147844CDM2L20F-25AJ-B59W25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147853CDM2L20F-25AJ-C7325複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147862CDM2L20F-25AJ-C73C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147871CDM2L20F-25AJ-C7625複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147887CDM2L20F-25AJ-H7A125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147896CDM2L20F-25AJ-H7A225複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147905CDM2L20F-25AJ-H7B25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147914CDM2L20F-25AJ-H7BW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147923CDM2L20F-25AJ-H7C25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147932CDM2L20F-25AJ-H7NF25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147941CDM2L20F-25AJ-H7NW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147957CDM2L20F-25AJ-H7PW25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147966CDM2L20F-25AK25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,230
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147975CDM2L20F-25AK-B59W25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,810
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16147984CDM2L20F-25AK-C7325複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,070
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする