エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-3~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-3~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-3~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16149542CDM2L20F-30-C7330複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149551CDM2L20F-30AJ-C80S30複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149567CDM2L20F-30K30複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,160
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149576CDM2L20F-30K-H7NW30複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,070
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149585CDM2L20F-30T-C7330単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
12,380
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149594CDM2L20F-300300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,460
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149603CDM2L20F-300-A33A300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149612CDM2L20F-300-A34A300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149621CDM2L20F-300-A44A300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149637CDM2L20F-300-B54300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149646CDM2L20F-300-B59W300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149655CDM2L20F-300-C73300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149664CDM2L20F-300-C73C300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149673CDM2L20F-300-C73CL300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,280
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149682CDM2L20F-300-C73L300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149691CDM2L20F-300-C76300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149707CDM2L20F-300-C80300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,080
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149716CDM2L20F-300-G39A300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
23,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149725CDM2L20F-300-H7A1300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149734CDM2L20F-300-H7A2300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,610
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149743CDM2L20F-300-H7B300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149752CDM2L20F-300-H7BAL300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149761CDM2L20F-300-H7BAZ300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149777CDM2L20F-300-H7BW300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149786CDM2L20F-300-H7BWZ300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,690
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149795CDM2L20F-300-H7C300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149804CDM2L20F-300-H7NF300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149813CDM2L20F-300-H7NW300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149822CDM2L20F-300-H7PW300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149831CDM2L20F-300-K39A300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149847CDM2L20F-300-M9NW300複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149856CDM2L20F-300A300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,170
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149865CDM2L20F-300A-A93L300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149874CDM2L20F-300A-B59W300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149883CDM2L20F-300A-C73300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149892CDM2L20F-300A-C73C300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149901CDM2L20F-300A-C73L300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149917CDM2L20F-300A-C73LS300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149926CDM2L20F-300A-C76300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149935CDM2L20F-300A-H7A1300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149944CDM2L20F-300A-H7A2300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149953CDM2L20F-300A-H7B300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149962CDM2L20F-300A-H7BW300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149971CDM2L20F-300A-H7BWL300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149987CDM2L20F-300A-H7C300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16149996CDM2L20F-300A-H7NF300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16150005CDM2L20F-300A-H7NW300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16150014CDM2L20F-300A-H7PW300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16150023CDM2L20F-300AJ300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16150032CDM2L20F-300AJ-B59W300複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,570
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする