曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L20F-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全22種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
22種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16150775CDM2L20F-4040ラバークッション50~750
6,710
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
16150784CDM2L20F-400400ラバークッション50~750
10,560
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
16150793CDM2L20F-400-B54400ラバークッション50~750
18,370
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16150802CDM2L20F-400-B64400ラバークッション50~750
16,500
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16150811CDM2L20F-400-C73400ラバークッション50~750
15,400
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16150827CDM2L20F-400-C80400ラバークッション50~750
15,180
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16150836CDM2L20F-400-H7BL400ラバークッション50~750
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16150845CDM2L20F-400-H7BW400ラバークッション50~750
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16150854CDM2L20F-400A400エアクッション50~1000
12,270
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16150863CDM2L20F-400A-H7BW400エアクッション50~1000
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16150872CDM2L20F-400A-H7BWL400エアクッション50~1000
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16150881CDM2L20F-400AJ-H7A2Z400エアクッション50~1000
28,770
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16150897CDM2L20F-400J-C73L400ラバークッション50~750
23,980
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16150906CDM2L20F-450450ラバークッション50~750
11,110
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16150915CDM2L20F-450-C80450ラバークッション50~750
15,730
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16150924CDM2L20F-450A450エアクッション50~1000
12,820
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16150933CDM2L20F-450A-H7BW450エアクッション50~1000
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16150942CDM2L20F-480A-H7BWZ480エアクッション50~1000
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16150951CDM2L20F-480A-M9BWZ480エアクッション50~1000
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16150967CDM2L20F-488A488エアクッション50~1000
13,370
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16150976CDM2L20F-488A-H7B488エアクッション50~1000
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16150985CDM2L20F-488A-M9BW488エアクッション50~1000
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする