曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-52~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-52~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-52~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-52~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-52~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-52~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-52~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16184226CDM2L25-520-C73520ラバークッション50~750
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16184235CDM2L25-520-C73L520ラバークッション50~750
17,330
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16184244CDM2L25-520-C73LS520ラバークッション50~750
14,410
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16184262CDM2L25-520-M9BW520ラバークッション50~750
18,540
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16184287CDM2L25-520A-C73520エアクッション50~1000
18,370
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16184366CDM2L25-525A-H7BL525エアクッション50~1000
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16184217CDM2L25-520-B54L520ラバークッション50~750
18,450
取扱い終了
返品不可
16184253CDM2L25-520-H7BW520ラバークッション50~750
18,850
取扱い終了
返品不可
16184271CDM2L25-520A520エアクッション50~1000
12,300
取扱い終了
返品不可
16184296CDM2L25-520A-C73LS520エアクッション50~1000
14,650
取扱い終了
返品不可
16184305CDM2L25-520A-C73Z520エアクッション50~1000
17,900
取扱い終了
返品不可
16184314CDM2L25-520A-H7A1520エアクッション50~1000
18,800
取扱い終了
返品不可
16184323CDM2L25-520A-H7A13520エアクッション50~1000
22,200
取扱い終了
返品不可
16184332CDM2L25-525525ラバークッション50~750
10,750
取扱い終了
返品不可
16184341CDM2L25-525-C73L525ラバークッション50~750
15,750
取扱い終了
返品不可
16184357CDM2L25-525A-C73L525エアクッション50~1000
17,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする