曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-530~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-530~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)530作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16184445CDM2L25-530-M9BWLラバークッション50~750
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16184375CDM2L25-530ラバークッション50~750
11,000
取扱い終了
返品不可
16184384CDM2L25-530-C73ラバークッション50~750
15,400
取扱い終了
返品不可
16184393CDM2L25-530-C73L3ラバークッション50~750
18,650
取扱い終了
返品不可
16184402CDM2L25-530-C73ZSラバークッション50~750
13,650
取扱い終了
返品不可
16184411CDM2L25-530-H7A1Lラバークッション50~750
18,100
取扱い終了
返品不可
17082362CDM2L25-530-H7Bラバークッション50~750
17,400
取扱い終了
返品不可
16184427CDM2L25-530-H7BLラバークッション50~750
18,000
取扱い終了
返品不可
16184436CDM2L25-530-H7BWLラバークッション50~750
19,700
取扱い終了
返品不可
16184454CDM2L25-530Aエアクッション50~1000
12,550
取扱い終了
返品不可
16184463CDM2L25-530A-C73エアクッション50~1000
16,950
取扱い終了
返品不可
16184472CDM2L25-530A-C73Lエアクッション50~1000
17,550
取扱い終了
返品不可
16184481CDM2L25-530A-H7BLエアクッション50~1000
19,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする