曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-9~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-9~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-9~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-9~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-9~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-9~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-9~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25-9~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

内容量
1個
全51種類を絞り込む
ストローク(mm)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16191454CDM2L25-900-M9BW25900複動片ロッド
22,660
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191497CDM2L25-900A-H7A125900複動片ロッド
24,810
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191515CDM2L25-900A-H7BWL25900複動片ロッド
27,230
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191542CDM2L25-930A-M9BWL25930複動片ロッド
25,580
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191673CDM2L25-950-M9NW25950複動片ロッド
23,210
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191691CDM2L25-950A-H7BAZ25950複動片ロッド
30,090
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191707CDM2L25-97525975複動片ロッド
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16191201CDM2L25-902590複動片ロッド
6,500
取扱い終了
返品不可
16191226CDM2L25-90+35-C73L3-XC11---
21,950
取扱い終了
返品不可
16191235CDM2L25-90+90-C73L3-XC11---
22,700
取扱い終了
返品不可
16191244CDM2L25-90+90-C733-XC1125-複動片ロッド
21,800
取扱い終了
返品不可
16191253CDM2L25-90+90A-C733-XC11---
24,900
取扱い終了
返品不可
16191217CDM2L25-90+110-XC11---
15,350
取扱い終了
返品不可
16191262CDM2L25-90-B532590複動片ロッド
13,600
取扱い終了
返品不可
16191271CDM2L25-90-B542590複動片ロッド
13,600
取扱い終了
返品不可
16191287CDM2L25-90-C732590複動片ロッド
10,900
取扱い終了
返品不可
16191296CDM2L25-90-C73L2590複動片ロッド
11,500
取扱い終了
返品不可
16191314CDM2L25-90-C73L32590複動片ロッド
14,150
取扱い終了
返品不可
16191305CDM2L25-90-C73LS2590複動片ロッド
8,850
取扱い終了
返品不可
16191323CDM2L25-90-H7BAL2590複動片ロッド
16,700
取扱い終了
返品不可
16191332CDM2L25-90-H7BW2590複動片ロッド
14,600
取扱い終了
返品不可
16191341CDM2L25-90A-C732590複動片ロッド
12,450
取扱い終了
返品不可
16191357CDM2L25-90A-C73L2590複動片ロッド
13,050
取扱い終了
返品不可
16191366CDM2L25-90A-C73S2590複動片ロッド
10,100
取扱い終了
返品不可
16191524CDM2L25-93-H7B2593複動片ロッド
12,900
取扱い終了
返品不可
16191533CDM2L25-93-M9BW2593複動片ロッド
12,600
取扱い終了
返品不可
16191551CDM2L25-95-B54L2595複動片ロッド
14,200
取扱い終了
返品不可
16191567CDM2L25-95-C732595複動片ロッド
10,900
取扱い終了
返品不可
16191576CDM2L25-95-C73LS2595複動片ロッド
8,850
取扱い終了
返品不可
16191585CDM2L25-95-H7BW2595複動片ロッド
14,600
取扱い終了
返品不可
16191594CDM2L25-95-M9BW2595複動片ロッド
12,600
取扱い終了
返品不可
16191375CDM2L25-90025900複動片ロッド
14,500
取扱い終了
返品不可
16191384CDM2L25-900-B5325900複動片ロッド
21,600
取扱い終了
返品不可
16191393CDM2L25-900-B5425900複動片ロッド
21,600
取扱い終了
返品不可
16191402CDM2L25-900-C7325900複動片ロッド
18,900
取扱い終了
返品不可
16191411CDM2L25-900-C73L25900複動片ロッド
19,500
取扱い終了
返品不可
16191427CDM2L25-900-C73Z25900複動片ロッド
20,100
取扱い終了
返品不可
16191436CDM2L25-900-H7BAL25900複動片ロッド
24,700
取扱い終了
返品不可
16191445CDM2L25-900-H7BW25900複動片ロッド
22,600
取扱い終了
返品不可
16191463CDM2L25-900A25900複動片ロッド
16,050
取扱い終了
返品不可
16191472CDM2L25-900A-C7325900複動片ロッド
20,450
取扱い終了
返品不可
16191481CDM2L25-900A-C73L25900複動片ロッド
21,050
取扱い終了
返品不可
16191506CDM2L25-900A-H7BAL25900複動片ロッド
26,250
取扱い終了
返品不可
16191603CDM2L25-95025950複動片ロッド
15,000
取扱い終了
返品不可
16191612CDM2L25-950-C7325950複動片ロッド
19,400
取扱い終了
返品不可
16191621CDM2L25-950-C73L25950複動片ロッド
20,000
取扱い終了
返品不可
16191637CDM2L25-950-C73S25950複動片ロッド
17,050
取扱い終了
返品不可
16191646CDM2L25-950-H7A125950複動片ロッド
21,500
取扱い終了
返品不可
16191655CDM2L25-950-H7B25950複動片ロッド
21,400
取扱い終了
返品不可
16191664CDM2L25-950-H7BL25950複動片ロッド
22,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする