曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-5~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L25F-5~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全110種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
110種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16199312CDM2L25F-5050複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,210
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199321CDM2L25F-50-A33A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199337CDM2L25F-50-A34A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199346CDM2L25F-50-A44A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,840
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199355CDM2L25F-50-B5450複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199364CDM2L25F-50-B54L50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199373CDM2L25F-50-B59W50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199382CDM2L25F-50-C7350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199391CDM2L25F-50-C73C50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,370
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199407CDM2L25F-50-C73L50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,710
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199416CDM2L25F-50-C73S50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,460
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199425CDM2L25F-50-C7650複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199434CDM2L25F-50-G39A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199443CDM2L25F-50-H7A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,360
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199452CDM2L25F-50-H7A250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,360
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199461CDM2L25F-50-H7B50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,250
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199477CDM2L25F-50-H7BW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199486CDM2L25F-50-H7C50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199495CDM2L25F-50-H7NF50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199504CDM2L25F-50-H7NW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199513CDM2L25F-50-H7PW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199522CDM2L25F-50-K39A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199531CDM2L25F-50-M9BW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199547CDM2L25F-50A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199556CDM2L25F-50A-B59W50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199565CDM2L25F-50A-C7350複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199574CDM2L25F-50A-C73C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199583CDM2L25F-50A-C7650複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199592CDM2L25F-50A-H7A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199601CDM2L25F-50A-H7A250複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199617CDM2L25F-50A-H7B50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,950
14,980
16,478(税込)
40日以内出荷
返品不可
16199626CDM2L25F-50A-H7BS50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,270
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199635CDM2L25F-50A-H7BW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,820
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199644CDM2L25F-50A-H7C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199653CDM2L25F-50A-H7NF50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199662CDM2L25F-50A-H7NW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,820
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199671CDM2L25F-50A-H7PW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,820
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199687CDM2L25F-50AJ50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,980
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199696CDM2L25F-50AJ-B59W50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,560
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199705CDM2L25F-50AJ-C7350複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199714CDM2L25F-50AJ-C73C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199723CDM2L25F-50AJ-C7650複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199732CDM2L25F-50AJ-H7A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199741CDM2L25F-50AJ-H7A250複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199757CDM2L25F-50AJ-H7B50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,020
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199766CDM2L25F-50AJ-H7BW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199775CDM2L25F-50AJ-H7C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199784CDM2L25F-50AJ-H7NF50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199793CDM2L25F-50AJ-H7NW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16199802CDM2L25F-50AJ-H7PW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする