エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-37~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-37~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-37~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

内容量1個
全51種類を絞り込む
ストローク(mm)
51種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16231862CDM2L32-370-B54L32370複動片ロッド
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16231914CDM2L32-370-H7BAL32370複動片ロッド
21,620
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16231975CDM2L32-370-M9BW332370複動片ロッド
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16231957CDM2L32-370-M9BWL32370複動片ロッド
17,770
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16231966CDM2L32-370-M9BWZ332370複動片ロッド
22,610
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16232054CDM2L32-370A-H7A132370複動片ロッド
19,580
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16232106CDM2L32-370A-M9BW32370複動片ロッド
19,140
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16232115CDM2L32-370A-M9BWL32370複動片ロッド
19,800
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16232133CDM2L32-375-A33AS32375複動片ロッド
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16232282CDM2L32-375A-H7B32375複動片ロッド
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16232307CDM2L32-375A-H7BWL32375複動片ロッド
22,000
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16232316CDM2L32-375A-M9BWL32375複動片ロッド
19,800
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16231835CDM2L32-37032370複動片ロッド
9,450
取扱い終了
返品不可
16231844CDM2L32-370-B5332370複動片ロッド
16,550
取扱い終了
返品不可
16231853CDM2L32-370-B5432370複動片ロッド
16,550
取扱い終了
返品不可
16231871CDM2L32-370-B54332370複動片ロッド
20,250
取扱い終了
返品不可
16231887CDM2L32-370-C7332370複動片ロッド
13,850
取扱い終了
返品不可
16231896CDM2L32-370-C73Z32370複動片ロッド
15,050
取扱い終了
返品不可
16231905CDM2L32-370-H7A132370複動片ロッド
15,950
取扱い終了
返品不可
16231923CDM2L32-370-H7BL32370複動片ロッド
16,450
取扱い終了
返品不可
16231941CDM2L32-370-H7BW332370複動片ロッド
21,750
取扱い終了
返品不可
16231932CDM2L32-370-H7BWZ332370複動片ロッド
23,550
取扱い終了
返品不可
16231984CDM2L32-370A32370複動片ロッド
11,300
取扱い終了
返品不可
16231993CDM2L32-370A-B54Z32370複動片ロッド
19,700
取扱い終了
返品不可
16232002CDM2L32-370A-B54ZS32370複動片ロッド
15,350
取扱い終了
返品不可
16232011CDM2L32-370A-C7332370複動片ロッド
15,700
取扱い終了
返品不可
16232027CDM2L32-370A-C73L32370複動片ロッド
16,300
取扱い終了
返品不可
16232036CDM2L32-370A-C73S32370複動片ロッド
13,350
取扱い終了
返品不可
16232045CDM2L32-370A-C73Z32370複動片ロッド
16,900
取扱い終了
返品不可
16232063CDM2L32-370A-H7BAL32370複動片ロッド
21,500
取扱い終了
返品不可
16232072CDM2L32-370A-H7BL32370複動片ロッド
18,300
取扱い終了
返品不可
16232081CDM2L32-370A-H7BW32370複動片ロッド
19,400
取扱い終了
返品不可
16232097CDM2L32-370A-H7BWL32370複動片ロッド
20,000
取扱い終了
返品不可
16232124CDM2L32-37532375複動片ロッド
9,450
取扱い終了
返品不可
16232142CDM2L32-375-A44A32375複動片ロッド
22,750
取扱い終了
返品不可
16232151CDM2L32-375-B5332375複動片ロッド
16,550
取扱い終了
返品不可
16232167CDM2L32-375-B54L32375複動片ロッド
17,150
取扱い終了
返品不可
16232176CDM2L32-375-C7332375複動片ロッド
13,850
取扱い終了
返品不可
16232185CDM2L32-375-C73L32375複動片ロッド
14,450
取扱い終了
返品不可
16232194CDM2L32-375-C80L32375複動片ロッド
14,250
取扱い終了
返品不可
16232203CDM2L32-375-H7B32375複動片ロッド
15,850
取扱い終了
返品不可
16232212CDM2L32-375-H7BL32375複動片ロッド
16,450
取扱い終了
返品不可
16232221CDM2L32-375-H7BW32375複動片ロッド
17,550
取扱い終了
返品不可
16232237CDM2L32-375A32375複動片ロッド
11,300
取扱い終了
返品不可
16232246CDM2L32-375A-B53L32375複動片ロッド
19,000
取扱い終了
返品不可
16232255CDM2L32-375A-B54Z32375複動片ロッド
19,700
取扱い終了
返品不可
16232264CDM2L32-375A-C7332375複動片ロッド
15,700
取扱い終了
返品不可
16232273CDM2L32-375A-C73L32375複動片ロッド
16,300
取扱い終了
返品不可
16232291CDM2L32-375A-H7BL32375複動片ロッド
18,300
取扱い終了
返品不可
16232325CDM2L32-375AA-H7B-XC9---
19,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする