曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-53~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-53~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-53~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-53~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-53~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-53~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-53~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16242414CDM2L32-530-B54S530ラバークッション50~750
16,060
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16242466CDM2L32-530-M9BWLS530ラバークッション50~750
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16242545CDM2L32-530A-M9BW530エアクッション50~1000
21,070
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16242554CDM2L32-530A-M9NWL530エアクッション50~1000
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16242563CDM2L32-535-C73L535ラバークッション50~750
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16242572CDM2L32-535A535エアクッション50~1000
14,360
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16242405CDM2L32-530530ラバークッション50~750
11,200
取扱い終了
返品不可
16242423CDM2L32-530-C73L530ラバークッション50~750
16,200
取扱い終了
返品不可
16242432CDM2L32-530-H7B530ラバークッション50~750
17,600
取扱い終了
返品不可
16242441CDM2L32-530-H7BAL530ラバークッション50~750
21,400
取扱い終了
返品不可
16242457CDM2L32-530-H7BWLS530ラバークッション50~750
15,400
取扱い終了
返品不可
16242475CDM2L32-530A530エアクッション50~1000
13,050
取扱い終了
返品不可
16242484CDM2L32-530A-C73C530エアクッション50~1000
18,650
取扱い終了
返品不可
16242493CDM2L32-530A-C73L530エアクッション50~1000
18,050
取扱い終了
返品不可
16242502CDM2L32-530A-H7A1L530エアクッション50~1000
20,150
取扱い終了
返品不可
16242511CDM2L32-530A-H7BAZ530エアクッション50~1000
23,850
取扱い終了
返品不可
16242527CDM2L32-530A-H7BW530エアクッション50~1000
21,150
取扱い終了
返品不可
16242536CDM2L32-530A-H7CZ530エアクッション50~1000
21,850
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする