曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-740~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-740~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-740~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-740~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)740作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16248057CDM2L32-740-B54ラバークッション50~750
22,330
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16248066CDM2L32-740A-C73Zエアクッション50~1000
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16248084CDM2L32-740A-M9NWエアクッション50~1000
23,270
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16248041CDM2L32-740ラバークッション50~750
13,200
取扱い終了
返品不可
16248075CDM2L32-740A-H7A1エアクッション50~1000
21,550
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする