曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-8~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32-8~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

内容量1個
全150種類を絞り込む
ストローク(mm)
150種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16251137CDM2L32-8328複動片ロッド
6,550
5,898
6,488(税込)
17日以内出荷
返品不可
16251453CDM2L32-800-B53332800複動片ロッド
26,950
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16251636CDM2L32-800-M9BWL32800複動片ロッド
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16251645CDM2L32-800-M9BWSDPC32800複動片ロッド
26,180
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16251654CDM2L32-800-M9BWZ32800複動片ロッド
23,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16251751CDM2L32-800A-C73LS32800複動片ロッド
19,690
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16251767CDM2L32-800A-C73S32800複動片ロッド
19,360
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16251785CDM2L32-800A-H7A1S32800複動片ロッド
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16251812CDM2L32-800A-H7BAL332800複動片ロッド
34,100
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16251925CDM2L32-800A-M9BWZ32800複動片ロッド
25,140
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16251943CDM2L32-810A-H7BL32810複動片ロッド
25,080
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16251961CDM2L32-810A-M9BW32810複動片ロッド
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16251995CDM2L32-820-C7332820複動片ロッド
20,190
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16252074CDM2L32-825A-M9BWZ32825複動片ロッド
25,410
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16252083CDM2L32-830A-C73L32830複動片ロッド
23,160
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16252345CDM2L32-850-C73S32850複動片ロッド
17,880
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16252363CDM2L32-850-H7A1L32850複動片ロッド
23,430
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16252415CDM2L32-850A-B54L32850複動片ロッド
26,130
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16252503CDM2L32-850A-M9BWL32850複動片ロッド
25,030
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16252555CDM2L32-870A-C7332870複動片ロッド
22,770
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16252564CDM2L32-870A-C73L32870複動片ロッド
23,430
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16252616CDM2L32-895-A9332895複動片ロッド
20,130
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16252625CDM2L32-895-C7332895複動片ロッド
21,010
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16251261CDM2L32-80A-C733280複動片ロッド
12,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16251356CDM2L32-80A-H7BLS3280複動片ロッド
11,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
16251401CDM2L32-80J3280複動片ロッド
10,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
16251426CDM2L32-80J-B54L3280複動片ロッド
18,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
16252187CDM2L32-85-C733285複動片ロッド
11,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
16252196CDM2L32-85-C73L3285複動片ロッド
11,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16252266CDM2L32-85A-H7B3285複動片ロッド
14,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16252056CDM2L32-82532825複動片ロッド
13,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16252546CDM2L32-870A32870複動片ロッド
16,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16252582CDM2L32-88032880複動片ロッド
14,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16251146CDM2L32-803280複動片ロッド
6,700
取扱い終了
返品不可
16251155CDM2L32-80+120-H7BL4-XC1132-複動片ロッド
29,750
取扱い終了
返品不可
16251164CDM2L32-80-B533280複動片ロッド
13,800
取扱い終了
返品不可
16251173CDM2L32-80-B543280複動片ロッド
13,800
取扱い終了
返品不可
16251182CDM2L32-80-C733280複動片ロッド
11,100
取扱い終了
返品不可
16251191CDM2L32-80-C73L3280複動片ロッド
11,700
取扱い終了
返品不可
16251207CDM2L32-80-C76L3280複動片ロッド
11,700
取扱い終了
返品不可
16251216CDM2L32-80-H7A2L3280複動片ロッド
13,800
取扱い終了
返品不可
16251225CDM2L32-80-H7CL3280複動片ロッド
14,900
取扱い終了
返品不可
16251234CDM2L32-80-M9BL3280複動片ロッド
12,900
取扱い終了
返品不可
16251243CDM2L32-80A3280複動片ロッド
8,550
取扱い終了
返品不可
16251252CDM2L32-80A-B543280複動片ロッド
15,650
取扱い終了
返品不可
16251277CDM2L32-80A-C73L3280複動片ロッド
13,550
取扱い終了
返品不可
16251286CDM2L32-80A-C73Z3280複動片ロッド
14,150
取扱い終了
返品不可
16251295CDM2L32-80A-H7A13280複動片ロッド
15,050
取扱い終了
返品不可
16251304CDM2L32-80A-H7A1S3280複動片ロッド
11,650
取扱い終了
返品不可
16251313CDM2L32-80A-H7B3280複動片ロッド
14,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16251261CDM2L32-80A-C7335206316CDM2L32-80AZ-A93CDM2L32-80A-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-80AZ) SMC 35206316CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-80AZ)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16251356CDM2L32-80A-H7BLS35206307CDM2L32-80AZ-M9BLSCDM2L32-80A-H7BLS CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-80AZ) SMC 35206307CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-80AZ)SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16251401CDM2L32-80J49294157CDM2L32-80JZCDM2L32-80J CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49294157CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16251426CDM2L32-80J-B54L35206386CDM2L32-80JZ-B54LCDM2L32-80J-B54L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-80JZ) SMC 35206386CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-80JZ)SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16252187CDM2L32-85-C7335207332CDM2L32-85Z-A93CDM2L32-85-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-85Z) SMC 35207332CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-85Z)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16252196CDM2L32-85-C73L35207348CDM2L32-85Z-A93LCDM2L32-85-C73L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-85Z) SMC 35207348CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-85Z)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16252266CDM2L32-85A-H7B35207305CDM2L32-85AZ-M9BCDM2L32-85A-H7B CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-85AZ) SMC 35207305CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-85AZ)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16252056CDM2L32-82549294638CDM2L32-825ZCDM2L32-825 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49294638CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16252546CDM2L32-870A49294857CDM2L32-870AZCDM2L32-870A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49294857CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16252582CDM2L32-88049294717CDM2L32-880ZCDM2L32-880 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49294717CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする