曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-10~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-10~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-10~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-10~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-10~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-10~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-10~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-10~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-10~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32取付支持形式軸方向フート形使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全126種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
126種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16253684CDM2L32F-10-H7A1S10複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,560
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
16253693CDM2L32F-10-M9NWS10複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,340
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
16253702CDM2L32F-100100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,980
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
16253711CDM2L32F-100-A33A100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16253727CDM2L32F-100-A34A100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16253736CDM2L32F-100-A44A100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,610
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16253745CDM2L32F-100-B53100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16253754CDM2L32F-100-B54100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16253763CDM2L32F-100-B59W100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,560
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16253772CDM2L32F-100-C73100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,820
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16253781CDM2L32F-100-C73C100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16253797CDM2L32F-100-C73S100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,230
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
16253806CDM2L32F-100-C76100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,820
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16253824CDM2L32F-100-H7A1100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16253833CDM2L32F-100-H7A2100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16253842CDM2L32F-100-H7B100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16253851CDM2L32F-100-H7BAL100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16253867CDM2L32F-100-H7BL100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16253876CDM2L32F-100-H7BW100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16253885CDM2L32F-100-H7C100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16253894CDM2L32F-100-H7NF100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16253903CDM2L32F-100-H7NW100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16253912CDM2L32F-100-H7PW100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16253937CDM2L32F-100A100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
10,010
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
16253946CDM2L32F-100A-A33A100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16253955CDM2L32F-100A-A34A100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16253964CDM2L32F-100A-A44A100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,640
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16253973CDM2L32F-100A-B54100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16253982CDM2L32F-100A-B59W100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,590
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16253991CDM2L32F-100A-C73100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16254007CDM2L32F-100A-C73C100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16254016CDM2L32F-100A-C73L100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,510
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16254025CDM2L32F-100A-C76100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16254034CDM2L32F-100A-C80100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16254052CDM2L32F-100A-H7A1100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16254061CDM2L32F-100A-H7A2100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16254077CDM2L32F-100A-H7B100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16254086CDM2L32F-100A-H7BL100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,710
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16254095CDM2L32F-100A-H7BW100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16254104CDM2L32F-100A-H7C100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,370
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16254113CDM2L32F-100A-H7NF100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16254122CDM2L32F-100A-H7NW100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16254131CDM2L32F-100A-H7PW100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16254156CDM2L32F-100AJ100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16254165CDM2L32F-100AJ-A33A100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,850
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16254174CDM2L32F-100AJ-A34A100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,850
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16254183CDM2L32F-100AJ-A44A100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
29,260
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16254192CDM2L32F-100AJ-B54100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16254201CDM2L32F-100AJ-B59W100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,210
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16254217CDM2L32F-100AJ-C73100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする