エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-8~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L32F-8~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16265331CDM2L32F-800800ラバークッション50~750
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16265347CDM2L32F-800-C73800ラバークッション50~750
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16265356CDM2L32F-800A800エアクッション50~1000
17,710
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16265365CDM2L32F-800A-H7BW800エアクッション50~1000
26,620
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16265374CDM2L32F-820-C73820ラバークッション50~750
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする