曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-40~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-40~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-40~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-40~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-40~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-40~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-40~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-40~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-40~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40内容量1個
全152種類を絞り込む
ストローク(mm)
152種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16289244CDM2L40-400-B53L3400複動片ロッド
28,380
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16289271CDM2L40-400-B54LS400複動片ロッド
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16289305CDM2L40-400-B59W400複動片ロッド
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16289436CDM2L40-400-C80400複動片ロッド
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16289463CDM2L40-400-H7A1L400複動片ロッド
23,320
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16289481CDM2L40-400-H7A1Z400複動片ロッド
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16289551CDM2L40-400-H7BL7400複動片ロッド
43,290
38,980
42,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16289533CDM2L40-400-H7BLS400複動片ロッド
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16289567CDM2L40-400-H7BS400複動片ロッド
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16289594CDM2L40-400-H7BWL3400複動片ロッド
30,030
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16289646CDM2L40-400-H7NWL400複動片ロッド
25,080
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16289682CDM2L40-400-M9BWSDPC400複動片ロッド
26,620
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16289691CDM2L40-400-M9NW400複動片ロッド
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16289707CDM2L40-400-M9NWS400複動片ロッド
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16289725CDM2L40-400A-A34A400複動片ロッド
28,380
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16289822CDM2L40-400A-B54L3400複動片ロッド
30,030
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16289847CDM2L40-400A-B59W400複動片ロッド
25,740
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16289856CDM2L40-400A-B59WL400複動片ロッド
26,400
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16289935CDM2L40-400A-C80400複動片ロッド
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16289944CDM2L40-400A-C80L400複動片ロッド
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16289953CDM2L40-400A-H7A1400複動片ロッド
24,310
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16289971CDM2L40-400A-H7A1Z400複動片ロッド
25,740
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16290127CDM2L40-400A-H7PWL400複動片ロッド
26,730
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16290172CDM2L40-400A-M9BW3400複動片ロッド
27,390
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16290154CDM2L40-400A-M9BWLS400複動片ロッド
20,680
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16290197CDM2L40-400AJ-B54L400複動片ロッド
33,550
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16290206CDM2L40-400AJ-B59W400複動片ロッド
33,660
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16290224CDM2L40-400AJ-C73L400複動片ロッド
30,580
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16290233CDM2L40-400AJ-C73L3400複動片ロッド
33,500
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16290251CDM2L40-400AJ-H7BL400複動片ロッド
32,780
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16290267CDM2L40-400AJ-H7BW400複動片ロッド
33,990
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16290276CDM2L40-400AJ-H7BWL400複動片ロッド
34,650
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16290285CDM2L40-400AJ-M9BW400複動片ロッド
31,790
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16290337CDM2L40-400J-C73L400複動片ロッド
28,930
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16290355CDM2L40-400J-H7BAL400複動片ロッド
34,650
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16290373CDM2L40-400J-H7BL3400複動片ロッド
35,150
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16290391CDM2L40-400K-C73400複動片ロッド
30,880
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16290407CDM2L40-400K-H7B400複動片ロッド
33,080
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16290416CDM2L40-405405複動片ロッド
15,900
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16290425CDM2L40-405-H7BL405複動片ロッド
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16290434CDM2L40-405A-C73405複動片ロッド
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16290443CDM2L40-405A-C73Z405複動片ロッド
23,710
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16290461CDM2L40-405A-M9BWL405複動片ロッド
24,920
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16288955CDM2L40-4040複動片ロッド
9,200
取扱い終了
返品不可
16288964CDM2L40-40+110A-H7B-XC11-複動片ロッド
30,250
取扱い終了
返品不可
16288973CDM2L40-40-B5340複動片ロッド
16,300
取扱い終了
返品不可
16288982CDM2L40-40-B5440複動片ロッド
16,300
取扱い終了
返品不可
16288991CDM2L40-40-B54L40複動片ロッド
16,900
取扱い終了
返品不可
16289007CDM2L40-40-C7340複動片ロッド
13,600
取扱い終了
返品不可
16289016CDM2L40-40-C73L40複動片ロッド
14,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする