曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-53~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-53~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-53~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-53~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-53~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式軸方向フート形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具軸方向フート形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16296034CDM2L40-530-C73530ラバークッション50~750
22,660
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16296052CDM2L40-530A-C73530エアクッション50~1000
24,310
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16296095CDM2L40-530A-M9BWL530エアクッション50~1000
26,840
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16296104CDM2L40-530A-M9BWL3530エアクッション50~1000
30,690
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16296016CDM2L40-5353ラバークッション50~750
9,550
取扱い終了
返品不可
16296025CDM2L40-530530ラバークッション50~750
16,200
取扱い終了
返品不可
16296043CDM2L40-530-C73Z530ラバークッション50~750
21,800
取扱い終了
返品不可
16296061CDM2L40-530A-C73Z530エアクッション50~1000
23,300
取扱い終了
返品不可
16296077CDM2L40-530A-H7BL3530エアクッション50~1000
28,350
取扱い終了
返品不可
16296086CDM2L40-530A-H7BWL530エアクッション50~1000
26,400
取扱い終了
返品不可
16296113CDM2L40-535A535エアクッション50~1000
17,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする