エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-57~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-57~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-57~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-57~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-57~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-57~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
軸方向フート形
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
全22種類を絞り込む
ストローク(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16296901CDM2L40-570-H7A1L570ラバークッション50~750
26,020
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16296926CDM2L40-570-H7NW570ラバークッション50~750
27,120
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16297023CDM2L40-575-H7A1L7575ラバークッション50~750
46,370
41,980
46,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16297032CDM2L40-575-H7BL575ラバークッション50~750
25,910
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16297041CDM2L40-575-H7BL5575ラバークッション50~750
37,950
32,980
36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16296883CDM2L40-570570ラバークッション50~750
16,550
取扱い終了
返品不可
16296892CDM2L40-570-C73570ラバークッション50~750
20,950
取扱い終了
返品不可
16296917CDM2L40-570-H7BL570ラバークッション50~750
23,550
取扱い終了
返品不可
16296935CDM2L40-570A570エアクッション50~1000
18,050
取扱い終了
返品不可
16296944CDM2L40-570A-C73570エアクッション50~1000
22,450
取扱い終了
返品不可
16296953CDM2L40-570A-C73L570エアクッション50~1000
23,050
取扱い終了
返品不可
16296962CDM2L40-570A-C73S570エアクッション50~1000
20,100
取扱い終了
返品不可
16296971CDM2L40-570A-C73Z570エアクッション50~1000
23,650
取扱い終了
返品不可
16296987CDM2L40-575575ラバークッション50~750
16,550
取扱い終了
返品不可
16296996CDM2L40-575-C73L575ラバークッション50~750
21,550
取扱い終了
返品不可
16297005CDM2L40-575-C73LS575ラバークッション50~750
18,900
取扱い終了
返品不可
16297014CDM2L40-575-C73Z575ラバークッション50~750
22,150
取扱い終了
返品不可
16297057CDM2L40-575-K39A575ラバークッション50~750
28,850
取扱い終了
返品不可
16297066CDM2L40-575A575エアクッション50~1000
18,050
取扱い終了
返品不可
16297075CDM2L40-575A-B54L575エアクッション50~1000
25,750
取扱い終了
返品不可
16297084CDM2L40-575A-C733575エアクッション50~1000
24,800
取扱い終了
返品不可
16297093CDM2L40-575A-H7BAL575エアクッション50~1000
28,250
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする