曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-70~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-70~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-70~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-70~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-70~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-70~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-70~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-70~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-70~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

内容量1個
全73種類を絞り込む
ストローク(mm)
73種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16299516CDM2L40-700-C73LS40700複動片ロッド
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16299525CDM2L40-700-C73Z40700複動片ロッド
26,290
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16299552CDM2L40-700-H7A1Z40700複動片ロッド
28,710
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16299647CDM2L40-700-M9BW340700複動片ロッド
30,360
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16299753CDM2L40-700A-C80L40700複動片ロッド
27,060
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16299866CDM2L40-700A-H7BWZ40700複動片ロッド
32,010
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16299884CDM2L40-700A-M9BW40700複動片ロッド
28,490
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16299902CDM2L40-700A-M9NWL40700複動片ロッド
29,150
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16299927CDM2L40-705A-H7BWL40705複動片ロッド
31,740
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16299263CDM2L40-70-C734070複動片ロッド
13,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16299394CDM2L40-70AJ4070複動片ロッド
15,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16299227CDM2L40-704070複動片ロッド
9,550
取扱い終了
返品不可
17087725CDM2L40-70+30-XC11---
20,800
取扱い終了
返品不可
16299236CDM2L40-70-B544070複動片ロッド
16,650
取扱い終了
返品不可
16299245CDM2L40-70-B54L4070複動片ロッド
17,250
取扱い終了
返品不可
16299254CDM2L40-70-B64L4070複動片ロッド
15,550
取扱い終了
返品不可
16299272CDM2L40-70-C73L4070複動片ロッド
14,550
取扱い終了
返品不可
16299281CDM2L40-70-C73S4070複動片ロッド
11,600
取扱い終了
返品不可
16299297CDM2L40-70-H7B4070複動片ロッド
15,950
取扱い終了
返品不可
16299324CDM2L40-70-H7B34070複動片ロッド
19,300
取扱い終了
返品不可
16299306CDM2L40-70-H7BL4070複動片ロッド
16,550
取扱い終了
返品不可
16299315CDM2L40-70-H7BZ4070複動片ロッド
17,150
取扱い終了
返品不可
16299333CDM2L40-70A4070複動片ロッド
11,050
取扱い終了
返品不可
16299342CDM2L40-70A-B54ZS4070複動片ロッド
15,100
取扱い終了
返品不可
16299351CDM2L40-70A-B59W4070複動片ロッド
18,850
取扱い終了
返品不可
16299367CDM2L40-70A-C734070複動片ロッド
15,450
取扱い終了
返品不可
16299376CDM2L40-70A-C73LS4070複動片ロッド
13,400
取扱い終了
返品不可
16299385CDM2L40-70A-C73S4070複動片ロッド
13,100
取扱い終了
返品不可
16299403CDM2L40-70040700複動片ロッド
18,300
取扱い終了
返品不可
16299412CDM2L40-700-A33A40700複動片ロッド
28,500
取扱い終了
返品不可
16299421CDM2L40-700-A33AS40700複動片ロッド
23,250
取扱い終了
返品不可
16299437CDM2L40-700-B53L40700複動片ロッド
26,000
取扱い終了
返品不可
16299446CDM2L40-700-B5440700複動片ロッド
25,400
取扱い終了
返品不可
16299455CDM2L40-700-B54L40700複動片ロッド
26,000
取扱い終了
返品不可
16299464CDM2L40-700-C7340700複動片ロッド
22,700
取扱い終了
返品不可
16299473CDM2L40-700-C73CL40700複動片ロッド
24,500
取扱い終了
返品不可
16299482CDM2L40-700-C73CLS40700複動片ロッド
21,250
取扱い終了
返品不可
16299491CDM2L40-700-C73CZ40700複動片ロッド
25,100
取扱い終了
返品不可
16299507CDM2L40-700-C73L40700複動片ロッド
23,300
取扱い終了
返品不可
16299534CDM2L40-700-F9BWZ40700複動片ロッド
27,600
取扱い終了
返品不可
16299543CDM2L40-700-H7A140700複動片ロッド
24,800
取扱い終了
返品不可
16299595CDM2L40-700-H7B340700複動片ロッド
28,050
取扱い終了
返品不可
16299561CDM2L40-700-H7BL40700複動片ロッド
25,300
取扱い終了
返品不可
16299577CDM2L40-700-H7BW40700複動片ロッド
26,400
取扱い終了
返品不可
16299586CDM2L40-700-H7BWZ40700複動片ロッド
27,600
取扱い終了
返品不可
16299604CDM2L40-700-H7CZ40700複動片ロッド
27,100
取扱い終了
返品不可
16299613CDM2L40-700-M9BW40700複動片ロッド
24,400
取扱い終了
返品不可
16299622CDM2L40-700-M9BWL40700複動片ロッド
25,000
取扱い終了
返品不可
16299631CDM2L40-700-M9BWZ40700複動片ロッド
25,600
取扱い終了
返品不可
16299656CDM2L40-700A40700複動片ロッド
19,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16299263CDM2L40-70-C7335237414CDM2L40-70Z-A93CDM2L40-70-C73 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-70Z) SMC 35237414CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-70Z)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16299394CDM2L40-70AJ35237335CDM2L40-70AJZCDM2L40-70AJ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-70AJZ) SMC 35237335CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-70AJZ)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする