曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-9~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-9~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-9~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-9~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-9~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-9~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-9~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-9~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40-9~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

内容量1個
全90種類を絞り込む
ストローク(mm)
90種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16304276CDM2L40-900-B53LS40900複動片ロッド
27,280
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16304364CDM2L40-900-C73Z40900複動片ロッド
29,370
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16304443CDM2L40-900-M9BWL40900複動片ロッド
30,580
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16304486CDM2L40-900A-B54Z40900複動片ロッド
34,100
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16304531CDM2L40-900A-C80L40900複動片ロッド
30,140
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16304635CDM2L40-900A-M9BWL40900複動片ロッド
32,230
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16304644CDM2L40-900A-M9BWL440900複動片ロッド
39,930
35,980
39,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16304653CDM2L40-900A-M9NWLS40900複動片ロッド
28,380
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16304662CDM2L40-900A-M9NWZ40900複動片ロッド
32,890
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16304671CDM2L40-910-C7340910複動片ロッド
28,440
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16304696CDM2L40-920-C73L40920複動片ロッド
29,100
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16304714CDM2L40-920A-C7340920複動片ロッド
30,090
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16304766CDM2L40-94040940複動片ロッド
23,980
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16304775CDM2L40-940-C7340940複動片ロッド
28,820
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16304906CDM2L40-950-M9BW40950複動片ロッド
30,690
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16304924CDM2L40-950A-B54LS40950複動片ロッド
29,700
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16304933CDM2L40-950A-C73L40950複動片ロッド
31,130
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16304967CDM2L40-950A-H7BW40950複動片ロッド
34,540
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16305012CDM2L40-970A-H7BAL40970複動片ロッド
37,240
32,980
36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16305037CDM2L40-98-B54L4098複動片ロッド
17,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
16304163CDM2L40-904090複動片ロッド
9,900
取扱い終了
返品不可
16304172CDM2L40-90-C734090複動片ロッド
14,300
取扱い終了
返品不可
16304181CDM2L40-90-C80L4090複動片ロッド
14,700
取扱い終了
返品不可
16304197CDM2L40-90-H7B4090複動片ロッド
16,300
取扱い終了
返品不可
16304206CDM2L40-90A4090複動片ロッド
11,400
取扱い終了
返品不可
16304215CDM2L40-90A-B534090複動片ロッド
18,500
取扱い終了
返品不可
16304224CDM2L40-90A-B53L4090複動片ロッド
19,100
取扱い終了
返品不可
16304233CDM2L40-90A-C734090複動片ロッド
15,800
取扱い終了
返品不可
16304242CDM2L40-90A-C73S4090複動片ロッド
13,450
取扱い終了
返品不可
16304251CDM2L40-90S4090単動押出し
10,950
取扱い終了
返品不可
16304757CDM2L40-94+80-H7B4-XC10---
35,250
取扱い終了
返品不可
16304811CDM2L40-95-A93L4095複動片ロッド
14,100
取扱い終了
返品不可
16304267CDM2L40-90040900複動片ロッド
21,100
取扱い終了
返品不可
16304285CDM2L40-900-B5440900複動片ロッド
28,200
取扱い終了
返品不可
16304294CDM2L40-900-B54L40900複動片ロッド
28,800
取扱い終了
返品不可
16304303CDM2L40-900-B54S40900複動片ロッド
24,500
取扱い終了
返品不可
16304312CDM2L40-900-B54Z40900複動片ロッド
29,500
取扱い終了
返品不可
16304321CDM2L40-900-C7340900複動片ロッド
25,500
取扱い終了
返品不可
16304337CDM2L40-900-C73CZ40900複動片ロッド
27,900
取扱い終了
返品不可
16304346CDM2L40-900-C73L40900複動片ロッド
26,100
取扱い終了
返品不可
16304355CDM2L40-900-C73S40900複動片ロッド
23,150
取扱い終了
返品不可
16304373CDM2L40-900-H7A140900複動片ロッド
27,600
取扱い終了
返品不可
16304382CDM2L40-900-H7B40900複動片ロッド
27,500
取扱い終了
返品不可
16304391CDM2L40-900-H7BAL40900複動片ロッド
31,300
取扱い終了
返品不可
16304407CDM2L40-900-H7BL40900複動片ロッド
28,100
取扱い終了
返品不可
16304416CDM2L40-900-H7BW40900複動片ロッド
29,200
取扱い終了
返品不可
16304425CDM2L40-900-H7BWL40900複動片ロッド
29,800
取扱い終了
返品不可
16304434CDM2L40-900-M9BW40900複動片ロッド
27,200
取扱い終了
返品不可
16304452CDM2L40-900A40900複動片ロッド
22,600
取扱い終了
返品不可
16304461CDM2L40-900A-B5440900複動片ロッド
29,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16305037CDM2L40-98-B54L35241973CDM2L40-98Z-B54LCDM2L40-98-B54L CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-98Z) SMC 35241973CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-98Z)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする