エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-8~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-8~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2L40F-8~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
取付支持形式
軸方向フート形
クッション
エアクッション
使用ピストン速度(mm/s)
50~1000
使用圧力範囲(MPa)
0.05~1.0
使用流体
空気
取付金具
軸方向フート形
給油
不要(無給油)
磁石内蔵有無
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16316325CDM2L40F-80AJ80
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
17090211CDM2L40F-80AJ-C73C80
24,040
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16316343CDM2L40F-85A-C7385
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16316334CDM2L40F-800A800
24,040
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16316352CDM2L40F-850A-B54850
32,620
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする