曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL20-~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL20-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL20-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL20-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL20-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL20-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL20-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL20-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL20-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20内容量1個
全194種類を絞り込む
ストローク(mm)
194種類すべて表示中
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16338795CDM2QL20-315F-M9BWL複動片ロッド315
16,830
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16338804CDM2QL20-325B-H7B複動片ロッド325
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16338847CDM2QL20-350F-C73L複動片ロッド350
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16338856CDM2QL20-350F-H7A1複動片ロッド350
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16338874CDM2QL20-355B-M9BW複動片ロッド355
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16338883CDM2QL20-365B-H7B複動片ロッド365
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16338953CDM2QL20-400B-H7B複動片ロッド400
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16338971CDM2QL20-400B-M9B複動片ロッド400
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16338987CDM2QL20-400B-M9B3複動片ロッド400
19,690
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16339032CDM2QL20-400F-H7A1複動片ロッド400
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16339041CDM2QL20-400F-H7A1L複動片ロッド400
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16339057CDM2QL20-400F-H7BAL複動片ロッド400
21,510
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16339066CDM2QL20-400F-M9BW複動片ロッド400
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16337447CDM2QL20-10F複動片ロッド10
6,160
取扱い終了
返品不可
16337456CDM2QL20-10F-H7BLS複動片ロッド10
9,850
取扱い終了
返品不可
16338016CDM2QL20-20F複動片ロッド20
6,160
取扱い終了
返品不可
16338287CDM2QL20-25B-C73複動片ロッド25
11,000
取扱い終了
返品不可
16338296CDM2QL20-25B-C73Z複動片ロッド25
12,320
取扱い終了
返品不可
16338305CDM2QL20-25B-H7A1L複動片ロッド25
13,970
取扱い終了
返品不可
16338314CDM2QL20-25F-25
5,600
取扱い終了
返品不可
16338323CDM2QL20-25F-C73複動片ロッド25
11,000
取扱い終了
返品不可
16338332CDM2QL20-25F-C73L-25
10,600
取扱い終了
返品不可
16338341CDM2QL20-25F-C73LS-25
7,950
取扱い終了
返品不可
16338357CDM2QL20-25F-C73Z複動片ロッド25
12,320
取扱い終了
返品不可
16338366CDM2QL20-25F-H7A1L複動片ロッド25
13,970
取扱い終了
返品不可
16338375CDM2QL20-25F-H7BAL複動片ロッド25
15,800
取扱い終了
返品不可
16338384CDM2QL20-25F-H7BL複動片ロッド25
13,860
取扱い終了
返品不可
16338393CDM2QL20-25F-H7BWL複動片ロッド25
14,300
取扱い終了
返品不可
16338822CDM2QL20-35F-H7A1L複動片ロッド35
14,250
取扱い終了
返品不可
16338892CDM2QL20-40F複動片ロッド40
6,440
取扱い終了
返品不可
16338901CDM2QL20-40F-B59W複動片ロッド40
15,020
取扱い終了
返品不可
16338917CDM2QL20-40F-C73C複動片ロッド40
11,450
取扱い終了
返品不可
16339075CDM2QL20-50B-50
5,850
取扱い終了
返品不可
16339084CDM2QL20-50B-C73L複動片ロッド50
10,850
取扱い終了
返品不可
16339093CDM2QL20-50B-H7B-50
12,250
取扱い終了
返品不可
16339102CDM2QL20-50B-M9BW-50
11,950
取扱い終了
返品不可
16339111CDM2QL20-50B-M9NL複動片ロッド50
12,250
取扱い終了
返品不可
16339127CDM2QL20-50F-50
5,850
取扱い終了
返品不可
16339136CDM2QL20-50F-B53複動片ロッド50
12,950
取扱い終了
返品不可
16339145CDM2QL20-50F-B54L複動片ロッド50
13,550
取扱い終了
返品不可
16339154CDM2QL20-50F-C73複動片ロッド50
10,250
取扱い終了
返品不可
16339163CDM2QL20-50F-C73L複動片ロッド50
10,850
取扱い終了
返品不可
16339172CDM2QL20-50F-C73LS複動片ロッド50
8,200
取扱い終了
返品不可
16339181CDM2QL20-50F-C73Z複動片ロッド50
12,600
取扱い終了
返品不可
16339197CDM2QL20-50F-H7B-50
12,250
取扱い終了
返品不可
16339206CDM2QL20-50F-H7BL-50
12,850
取扱い終了
返品不可
16339215CDM2QL20-50F-H7NWZS複動片ロッド50
10,350
取扱い終了
返品不可
16339224CDM2QL20-50F-M9BW複動片ロッド50
13,150
取扱い終了
返品不可
16339233CDM2QL20-50F-M9BWL複動片ロッド50
13,810
取扱い終了
返品不可
16339242CDM2QL20-55B-H7BWL複動片ロッド55
14,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする