曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL25-~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL25-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL25-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL25-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL25-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL25-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL25-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL25-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL25-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無内容量1個
131件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16340423CDM2QL25-50B-H7B3複動片ロッド50
17,710
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16340152CDM2QL25-310B-H7NW複動片ロッド310
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16340161CDM2QL25-315B-H7BL複動片ロッド315
17,710
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16340186CDM2QL25-325B-H7NW複動片ロッド325
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16340222CDM2QL25-400B-C73L複動片ロッド400
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16340231CDM2QL25-400B-C733複動片ロッド400
18,260
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16340256CDM2QL25-400F-C73複動片ロッド400
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16340326CDM2QL25-400F-M9BWL複動片ロッド400
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16340335CDM2QL25-425B複動片ロッド425
11,110
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
16340344CDM2QL25-430B-C73L複動片ロッド430
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16340353CDM2QL25-430F-C73L複動片ロッド430
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16340362CDM2QL25-450B複動片ロッド450
11,390
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
16340371CDM2QL25-450F-H7A1L複動片ロッド450
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16339671CDM2QL25-20F複動片ロッド20
6,710
取扱い終了
返品不可
16339687CDM2QL25-20F-C73L複動片ロッド20
12,210
取扱い終了
返品不可
16339793CDM2QL25-25B-H7BW複動片ロッド25
15,620
取扱い終了
返品不可
16339802CDM2QL25-25F-25
6,100
取扱い終了
返品不可
16339811CDM2QL25-25F-C73S複動片ロッド25
8,970
取扱い終了
返品不可
16339827CDM2QL25-25F-H7BAL複動片ロッド25
16,300
取扱い終了
返品不可
16339836CDM2QL25-25F-H7BLS複動片ロッド25
10,400
取扱い終了
返品不可
16339845CDM2QL25-25F-H7BWL複動片ロッド25
16,280
取扱い終了
返品不可
16339854CDM2QL25-25F-H7CL複動片ロッド25
15,730
取扱い終了
返品不可
16340003CDM2QL25-30F複動片ロッド30
6,990
取扱い終了
返品不可
16340387CDM2QL25-50B-B54複動片ロッド50
13,450
取扱い終了
返品不可
16340396CDM2QL25-50B-C73複動片ロッド50
11,830
取扱い終了
返品不可
16340405CDM2QL25-50B-C73L複動片ロッド50
12,490
取扱い終了
返品不可
16340414CDM2QL25-50B-C73S複動片ロッド50
8,400
取扱い終了
返品不可
16340432CDM2QL25-50F-50
6,350
取扱い終了
返品不可
16340441CDM2QL25-50F-C73L複動片ロッド50
12,490
取扱い終了
返品不可
16340457CDM2QL25-50F-C80CZS複動片ロッド50
10,510
取扱い終了
返品不可
16340466CDM2QL25-50F-H7A1L複動片ロッド50
13,450
取扱い終了
返品不可
16340475CDM2QL25-50F-H7B-50
12,750
取扱い終了
返品不可
16340484CDM2QL25-50F-H7BWLS複動片ロッド50
11,610
取扱い終了
返品不可
16340493CDM2QL25-50F-M9BW複動片ロッド50
13,700
取扱い終了
返品不可
16340502CDM2QL25-50F-M9NWL複動片ロッド50
14,360
取扱い終了
返品不可
16340511CDM2QL25-70F-C73S複動片ロッド70
9,520
取扱い終了
返品不可
16340527CDM2QL25-75B-C73L複動片ロッド75
12,760
取扱い終了
返品不可
16340536CDM2QL25-75B-H7BLS複動片ロッド75
9,950
取扱い終了
返品不可
16340545CDM2QL25-75B-H7NWL複動片ロッド75
15,300
取扱い終了
返品不可
16340554CDM2QL25-75B-M9BWLS複動片ロッド75
10,780
取扱い終了
返品不可
16340563CDM2QL25-75F-75
6,600
取扱い終了
返品不可
16340572CDM2QL25-75F-C73複動片ロッド75
11,000
取扱い終了
返品不可
16340581CDM2QL25-75F-C73LS-75
8,950
取扱い終了
返品不可
16340597CDM2QL25-75F-H7A1複動片ロッド75
13,100
取扱い終了
返品不可
16340606CDM2QL25-75F-H7A1L-75
13,700
取扱い終了
返品不可
16340615CDM2QL25-75F-H7B複動片ロッド75
13,000
取扱い終了
返品不可
16340624CDM2QL25-75F-H7BL-75
13,600
取扱い終了
返品不可
16340633CDM2QL25-75F-H7BW-75
14,700
取扱い終了
返品不可
16340642CDM2QL25-75F-M9BW複動片ロッド75
13,970
取扱い終了
返品不可
16340651CDM2QL25-75F-M9BWL複動片ロッド75
14,630
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする