曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL32-~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL32-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL32-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL32-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL32-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL32-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL32-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL32-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL32-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16341604CDM2QL32-50B-H7B3複動片ロッド50
17,880
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16341351CDM2QL32-310B-M9NW複動片ロッド310
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16341367CDM2QL32-320F-C73複動片ロッド320
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16341376CDM2QL32-325B-H7NW複動片ロッド325
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16341394CDM2QL32-330F-M9BW複動片ロッド330
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16341421CDM2QL32-360B-C73複動片ロッド360
15,570
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16341455CDM2QL32-400B-H7BWL複動片ロッド400
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16341464CDM2QL32-400F-C73複動片ロッド400
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16341525CDM2QL32-450F-H7B4複動片ロッド450
25,960
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16341516CDM2QL32-450F-H7BL複動片ロッド450
19,250
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16341534CDM2QL32-450F-K39A複動片ロッド450
25,080
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
02353672CDM2YL32-100Z-B54Z複動片ロッド100
16,890
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
16340737CDM2QL32-100F-B54Z-100
15,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
16341001CDM2QL32-20F-C73L複動片ロッド20
12,380
取扱い終了
返品不可
16341087CDM2QL32-25B-C73複動片ロッド25
11,720
取扱い終了
返品不可
16341096CDM2QL32-25B-C73S複動片ロッド25
9,130
取扱い終了
返品不可
16341105CDM2QL32-25B-H7B複動片ロッド25
13,920
取扱い終了
返品不可
16341114CDM2QL32-25F-25
6,250
取扱い終了
返品不可
16341123CDM2QL32-25F-C73複動片ロッド25
11,720
取扱い終了
返品不可
16341132CDM2QL32-25F-C73L複動片ロッド25
11,250
取扱い終了
返品不可
16341141CDM2QL32-25F-H7BWL-25
14,950
取扱い終了
返品不可
16341437CDM2QL32-40B-H7NW複動片ロッド40
14,600
取扱い終了
返品不可
16341543CDM2QL32-50B-50
6,500
取扱い終了
返品不可
16341552CDM2QL32-50B-A93複動片ロッド50
11,110
取扱い終了
返品不可
16341561CDM2QL32-50B-B54複動片ロッド50
14,960
取扱い終了
返品不可
16341577CDM2QL32-50B-C73複動片ロッド50
11,990
取扱い終了
返品不可
16341586CDM2QL32-50B-C73L複動片ロッド50
12,650
取扱い終了
返品不可
16341595CDM2QL32-50B-C73Z複動片ロッド50
13,310
取扱い終了
返品不可
16341613CDM2QL32-50B-M9BW3複動片ロッド50
17,380
取扱い終了
返品不可
16341622CDM2QL32-50F-C73LS複動片ロッド50
9,740
取扱い終了
返品不可
16341631CDM2QL32-50F-H7BAL複動片ロッド50
16,700
取扱い終了
返品不可
16341647CDM2QL32-50F-H7CL複動片ロッド50
14,700
取扱い終了
返品不可
16341656CDM2QL32-70F-C73複動片ロッド70
12,270
取扱い終了
返品不可
16341665CDM2QL32-75B-75
6,750
取扱い終了
返品不可
16341674CDM2QL32-75B-C73複動片ロッド75
12,270
取扱い終了
返品不可
16341683CDM2QL32-75B-H7A1-75
13,250
取扱い終了
返品不可
16341692CDM2QL32-75B-M9NW複動片ロッド75
14,140
取扱い終了
返品不可
16341701CDM2QL32-75F-75
6,750
取扱い終了
返品不可
16341717CDM2QL32-75F-C73-75
11,150
取扱い終了
返品不可
16341726CDM2QL32-75F-C73L-75
11,750
取扱い終了
返品不可
16341735CDM2QL32-75F-C76L複動片ロッド75
11,750
取扱い終了
返品不可
16341744CDM2QL32-75F-H7A1L-75
13,850
取扱い終了
返品不可
16341753CDM2QL32-75F-H7BL複動片ロッド75
13,750
取扱い終了
返品不可
16341762CDM2QL32-75F-H7BLS複動片ロッド75
10,100
取扱い終了
返品不可
16341771CDM2QL32-75F-M9BWLS複動片ロッド75
10,950
取扱い終了
返品不可
16341787CDM2QL32-75F-M9NWL複動片ロッド75
14,800
取扱い終了
返品不可
16341796CDM2QL32-90F-90
7,000
取扱い終了
返品不可
16340694CDM2QL32-100B複動片ロッド100
7,700
取扱い終了
返品不可
16340703CDM2QL32-100B-C73複動片ロッド100
12,540
取扱い終了
返品不可
16340712CDM2QL32-100B-H7BWL複動片ロッド100
17,270
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16340737CDM2QL32-100F-B54Z02353672CDM2YL32-100Z-B54ZCDM2QL32-100F-B54Z エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL32-~) SMC 02353672エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL32-~)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする