曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL40-~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL40-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL40-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL40-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL40-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL40-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL40-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL40-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QL40-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40取付支持形式軸方向フート形クッションラバークッション取付金具軸方向フート形磁石内蔵有無内容量1個
79件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16342277CDM2QL40-350B-H7BWL複動片ロッド350
24,810
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16342286CDM2QL40-350F複動片ロッド350
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16342304CDM2QL40-400B複動片ロッド400
16,010
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16342322CDM2QL40-425B複動片ロッド425
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16342401CDM2QL40-470B-H7BWL複動片ロッド470
26,730
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16342471CDM2QL40-500B複動片ロッド500
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16342487CDM2QL40-500B-H7B複動片ロッド500
24,590
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16342496CDM2QL40-500F複動片ロッド500
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16342505CDM2QL40-500F-C73複動片ロッド500
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16342523CDM2QL40-500F-H7A1複動片ロッド500
24,700
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16342532CDM2QL40-500F-H7A14複動片ロッド500
32,180
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16342015CDM2QL40-25B-H7BAL複動片ロッド25
19,500
取扱い終了
返品不可
16342024CDM2QL40-25B-H7BL複動片ロッド25
17,930
取扱い終了
返品不可
16342033CDM2QL40-25F-25
9,300
取扱い終了
返品不可
16342042CDM2QL40-25F-C73複動片ロッド25
13,700
取扱い終了
返品不可
16342051CDM2QL40-25F-H7B複動片ロッド25
17,270
取扱い終了
返品不可
16342067CDM2QL40-25F-H7CS複動片ロッド25
14,250
取扱い終了
返品不可
16342417CDM2QL40-50B複動片ロッド50
10,620
取扱い終了
返品不可
16342426CDM2QL40-50B-C73複動片ロッド50
15,460
取扱い終了
返品不可
16342435CDM2QL40-50F複動片ロッド50
10,620
取扱い終了
返品不可
16342444CDM2QL40-50F-C73LS複動片ロッド50
13,200
取扱い終了
返品不可
16342453CDM2QL40-50F-C73ZS複動片ロッド50
12,300
取扱い終了
返品不可
16342462CDM2QL40-50F-H7BW複動片ロッド50
19,530
取扱い終了
返品不可
16342541CDM2QL40-60F-C73S複動片ロッド60
12,050
取扱い終了
返品不可
16342557CDM2QL40-75F-75
10,000
取扱い終了
返品不可
16342566CDM2QL40-75F-C73L複動片ロッド75
16,500
取扱い終了
返品不可
16342575CDM2QL40-75F-H7C複動片ロッド75
19,360
取扱い終了
返品不可
16342584CDM2QL40-96F-C73複動片ロッド96
14,750
取扱い終了
返品不可
16341805CDM2QL40-100B-100
10,350
取扱い終了
返品不可
16341814CDM2QL40-100B-C73Z複動片ロッド100
15,950
取扱い終了
返品不可
16341823CDM2QL40-100B-H7BWS複動片ロッド100
15,680
取扱い終了
返品不可
16341832CDM2QL40-100F-100
10,350
取扱い終了
返品不可
16341841CDM2QL40-100F-C73L複動片ロッド100
16,890
取扱い終了
返品不可
16341857CDM2QL40-100F-H7BW-100
18,450
取扱い終了
返品不可
16341866CDM2QL40-100F-H7BWS複動片ロッド100
15,680
取扱い終了
返品不可
16341875CDM2QL40-125F-C73複動片ロッド125
15,100
取扱い終了
返品不可
16341884CDM2QL40-150B複動片ロッド150
12,160
取扱い終了
返品不可
16341893CDM2QL40-150B-H7A1複動片ロッド150
19,310
取扱い終了
返品不可
16341902CDM2QL40-150B-H7B複動片ロッド150
19,200
取扱い終了
返品不可
16341911CDM2QL40-150B-H7BL複動片ロッド150
19,860
取扱い終了
返品不可
16341927CDM2QL40-150F複動片ロッド150
12,160
取扱い終了
返品不可
16341936CDM2QL40-150F-C73複動片ロッド150
17,000
取扱い終了
返品不可
16341945CDM2QL40-150F-C73Z複動片ロッド150
16,650
取扱い終了
返品不可
16341954CDM2QL40-150F-C73ZS複動片ロッド150
15,070
取扱い終了
返品不可
16341963CDM2QL40-150F-C76複動片ロッド150
15,450
取扱い終了
返品不可
16341972CDM2QL40-160B-C73L複動片ロッド160
18,040
取扱い終了
返品不可
16341981CDM2QL40-200F複動片ロッド200
12,930
取扱い終了
返品不可
16341997CDM2QL40-200F-C73複動片ロッド200
17,770
取扱い終了
返品不可
16342006CDM2QL40-200F-H7CL複動片ロッド200
19,950
取扱い終了
返品不可
16342076CDM2QL40-250B-250
12,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする