曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RB32-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RB32-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2RB32-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式前面取付形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具前面取付形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全18種類を絞り込む
ストローク(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16399591CDM2RB32-44ラバークッション50~750
6,930
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
16399731CDM2RB32-45-C73345ラバークッション50~750
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16399607CDM2RB32-4040ラバークッション50~750
6,550
取扱い終了
返品不可
16399616CDM2RB32-40-C7340ラバークッション50~750
10,950
取扱い終了
返品不可
16399625CDM2RB32-40-C73CL40ラバークッション50~750
12,750
取扱い終了
返品不可
16399634CDM2RB32-40-C73L40ラバークッション50~750
11,550
取扱い終了
返品不可
16399643CDM2RB32-40-H7A140ラバークッション50~750
13,050
取扱い終了
返品不可
16399652CDM2RB32-40-H7A1S40ラバークッション50~750
9,650
取扱い終了
返品不可
16399661CDM2RB32-40-H7BL40ラバークッション50~750
13,550
取扱い終了
返品不可
16399677CDM2RB32-40-H7BWL40ラバークッション50~750
15,250
取扱い終了
返品不可
16399686CDM2RB32-40A40エアクッション50~1000
8,400
取扱い終了
返品不可
16399695CDM2RB32-40A-C73L40エアクッション50~1000
13,400
取扱い終了
返品不可
16399704CDM2RB32-4444ラバークッション50~750
6,550
取扱い終了
返品不可
16399713CDM2RB32-4545ラバークッション50~750
6,550
取扱い終了
返品不可
16399722CDM2RB32-45-B5445ラバークッション50~750
13,650
取扱い終了
返品不可
16399747CDM2RB32-45A45エアクッション50~1000
8,400
取扱い終了
返品不可
16399756CDM2RB32-45A-C7345エアクッション50~1000
12,800
取扱い終了
返品不可
16399765CDM2RB32-45A-C73L45エアクッション50~1000
13,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする