曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25-5~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25-5~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
128件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16454234CDM2T25-50-C73350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,240
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16455284CDM2T25-520-C734520複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16454146CDM2T25-50-B5450複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16454435CDM2T25-50A-C73L50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
16454505CDM2T25-50A-H7BL50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
16455345CDM2T25-55J55複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16454085CDM2T25-5050複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,100
取扱い終了
返品不可
16454094CDM2T25-50-A33A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,300
取扱い終了
返品不可
16454103CDM2T25-50-A34A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,300
取扱い終了
返品不可
16454112CDM2T25-50-A44A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,400
取扱い終了
返品不可
16454121CDM2T25-50-B5350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,200
取扱い終了
返品不可
16454137CDM2T25-50-B53L50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,800
取扱い終了
返品不可
16454155CDM2T25-50-B54L50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,800
取扱い終了
返品不可
16454164CDM2T25-50-B54S50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,500
取扱い終了
返品不可
16454173CDM2T25-50-B59W50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,900
取扱い終了
返品不可
16454182CDM2T25-50-C7350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,500
取扱い終了
返品不可
16454191CDM2T25-50-C73C50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,700
取扱い終了
返品不可
16454207CDM2T25-50-C73CL50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,300
取扱い終了
返品不可
16454216CDM2T25-50-C73L50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,100
取扱い終了
返品不可
16454225CDM2T25-50-C73LS50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,450
取扱い終了
返品不可
16454243CDM2T25-50-C7650複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,500
取扱い終了
返品不可
16454252CDM2T25-50-G39A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,500
取扱い終了
返品不可
16454261CDM2T25-50-H7A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,600
取扱い終了
返品不可
16454277CDM2T25-50-H7A250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,600
取扱い終了
返品不可
16454286CDM2T25-50-H7B50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,500
取扱い終了
返品不可
16454295CDM2T25-50-H7BAL50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,300
取扱い終了
返品不可
16454304CDM2T25-50-H7BL50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,100
取扱い終了
返品不可
16454313CDM2T25-50-H7BW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,200
取扱い終了
返品不可
16454322CDM2T25-50-H7BWL50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,800
取扱い終了
返品不可
16454331CDM2T25-50-H7C50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,700
取扱い終了
返品不可
16454347CDM2T25-50-H7NF50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,500
取扱い終了
返品不可
16454356CDM2T25-50-H7NW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,200
取扱い終了
返品不可
16454365CDM2T25-50-H7PW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,200
取扱い終了
返品不可
16454374CDM2T25-50-K39A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,400
取扱い終了
返品不可
16454383CDM2T25-50-M9BWL50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,800
取扱い終了
返品不可
16454392CDM2T25-50A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,650
取扱い終了
返品不可
16454401CDM2T25-50A-B59W50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,450
取扱い終了
返品不可
16454417CDM2T25-50A-C7350複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,050
取扱い終了
返品不可
16454426CDM2T25-50A-C73C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,250
取扱い終了
返品不可
16454444CDM2T25-50A-C73S50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
10,700
取扱い終了
返品不可
16454453CDM2T25-50A-C7650複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,050
取扱い終了
返品不可
16454462CDM2T25-50A-H7A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,150
取扱い終了
返品不可
16454471CDM2T25-50A-H7A1L50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,750
取扱い終了
返品不可
16454487CDM2T25-50A-H7A250複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,150
取扱い終了
返品不可
16454496CDM2T25-50A-H7B50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,050
取扱い終了
返品不可
16454514CDM2T25-50A-H7BW50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,750
取扱い終了
返品不可
16454523CDM2T25-50A-H7BWL50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,350
取扱い終了
返品不可
16454532CDM2T25-50A-H7C50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,250
取扱い終了
返品不可
17084051CDM2T25-50A-H7CS50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,300
取扱い終了
返品不可
16454541CDM2T25-50A-H7NF50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
17,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16454146CDM2T25-50-B5435361637CDM2T25-50Z-B54CDM2T25-50-B54 CD Series(CDM2T25) SMC 35361637CD Series(CDM2T25)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16454435CDM2T25-50A-C73L35361323CDM2T25-50AZ-A93LCDM2T25-50A-C73L CD Series(CDM2T25) SMC 35361323CD Series(CDM2T25)SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16454505CDM2T25-50A-H7BL35361813CDM2T25-50AZ-M9BLCDM2T25-50A-H7BL CD Series(CDM2T25) SMC 35361813CD Series(CDM2T25)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16455345CDM2T25-55J49295487CDM2T25-55JZCDM2T25-55J CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49295487CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする