曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-1~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-1~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全144種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
144種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16458127CDM2T25F-125AK-C73C125エアクッション50~1000
23,640
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458136CDM2T25F-125AK-C76125エアクッション50~1000
22,320
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458145CDM2T25F-125AK-H7A1125エアクッション50~1000
24,630
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458154CDM2T25F-125AK-H7A2125エアクッション50~1000
24,630
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458163CDM2T25F-125AK-H7B125エアクッション50~1000
24,520
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458172CDM2T25F-125AK-H7BW125エアクッション50~1000
26,390
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458181CDM2T25F-125AK-H7C125エアクッション50~1000
25,840
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458197CDM2T25F-125AK-H7NF125エアクッション50~1000
26,720
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458206CDM2T25F-125AK-H7NW125エアクッション50~1000
26,390
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458215CDM2T25F-125AK-H7PW125エアクッション50~1000
26,390
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458224CDM2T25F-125J125ラバークッション50~750
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458233CDM2T25F-125J-A33A125ラバークッション50~750
25,360
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458242CDM2T25F-125J-A34A125ラバークッション50~750
25,360
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458251CDM2T25F-125J-A44A125ラバークッション50~750
28,770
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458267CDM2T25F-125J-B54125ラバークッション50~750
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458276CDM2T25F-125J-B59W125ラバークッション50~750
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458285CDM2T25F-125J-C73125ラバークッション50~750
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458294CDM2T25F-125J-C73C125ラバークッション50~750
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458303CDM2T25F-125J-C76125ラバークッション50~750
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458312CDM2T25F-125J-G39A125ラバークッション50~750
27,780
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458321CDM2T25F-125J-H7A1125ラバークッション50~750
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458337CDM2T25F-125J-H7A2125ラバークッション50~750
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458346CDM2T25F-125J-H7B125ラバークッション50~750
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458355CDM2T25F-125J-H7BW125ラバークッション50~750
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458364CDM2T25F-125J-H7C125ラバークッション50~750
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458373CDM2T25F-125J-H7NF125ラバークッション50~750
23,380
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458382CDM2T25F-125J-H7NW125ラバークッション50~750
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458391CDM2T25F-125J-H7PW125ラバークッション50~750
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458407CDM2T25F-125J-K39A125ラバークッション50~750
27,670
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458416CDM2T25F-125K125ラバークッション50~750
15,780
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458425CDM2T25F-125K-A33A125ラバークッション50~750
27,000
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458434CDM2T25F-125K-A34A125ラバークッション50~750
27,000
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458443CDM2T25F-125K-A44A125ラバークッション50~750
30,410
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458452CDM2T25F-125K-B54125ラバークッション50~750
23,590
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458461CDM2T25F-125K-B59W125ラバークッション50~750
24,360
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458477CDM2T25F-125K-C73125ラバークッション50~750
20,620
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458486CDM2T25F-125K-C73C125ラバークッション50~750
21,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458495CDM2T25F-125K-C76125ラバークッション50~750
20,620
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458504CDM2T25F-125K-G39A125ラバークッション50~750
29,420
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458513CDM2T25F-125K-H7A1125ラバークッション50~750
22,930
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458522CDM2T25F-125K-H7A2125ラバークッション50~750
22,930
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458531CDM2T25F-125K-H7B125ラバークッション50~750
22,820
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458547CDM2T25F-125K-H7BW125ラバークッション50~750
24,690
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458556CDM2T25F-125K-H7C125ラバークッション50~750
24,140
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458565CDM2T25F-125K-H7NF125ラバークッション50~750
25,020
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458574CDM2T25F-125K-H7NW125ラバークッション50~750
24,690
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458583CDM2T25F-125K-H7PW125ラバークッション50~750
24,690
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458592CDM2T25F-125K-K39A125ラバークッション50~750
29,310
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458601CDM2T25F-150150ラバークッション50~750
9,520
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
16458617CDM2T25F-150-A33A150ラバークッション50~750
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする