曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-50~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-50~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T25F-50~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)50作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全97種類を絞り込む
クッション
97種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16463264CDM2T25F-50ラバークッション50~750
8,420
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463273CDM2T25F-50-A33Aラバークッション50~750
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463282CDM2T25F-50-A34Aラバークッション50~750
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463291CDM2T25F-50-A44Aラバークッション50~750
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463307CDM2T25F-50-B54ラバークッション50~750
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463316CDM2T25F-50-B54Lラバークッション50~750
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463325CDM2T25F-50-B59Wラバークッション50~750
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463334CDM2T25F-50-C73ラバークッション50~750
13,260
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463343CDM2T25F-50-C73Cラバークッション50~750
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463352CDM2T25F-50-C76ラバークッション50~750
13,260
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463361CDM2T25F-50-G39Aラバークッション50~750
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463377CDM2T25F-50-H7A1ラバークッション50~750
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463386CDM2T25F-50-H7A2ラバークッション50~750
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463395CDM2T25F-50-H7Bラバークッション50~750
15,460
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463404CDM2T25F-50-H7BWラバークッション50~750
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463413CDM2T25F-50-H7Cラバークッション50~750
16,780
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463422CDM2T25F-50-H7NFラバークッション50~750
17,660
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463431CDM2T25F-50-H7NWラバークッション50~750
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463447CDM2T25F-50-H7PWラバークッション50~750
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463456CDM2T25F-50-K39Aラバークッション50~750
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463465CDM2T25F-50Aエアクッション50~1000
10,120
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463474CDM2T25F-50A-B59Wエアクッション50~1000
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463483CDM2T25F-50A-C73エアクッション50~1000
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463492CDM2T25F-50A-C73Cエアクッション50~1000
16,280
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463501CDM2T25F-50A-C76エアクッション50~1000
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463517CDM2T25F-50A-H7A1エアクッション50~1000
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463526CDM2T25F-50A-H7A2エアクッション50~1000
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463535CDM2T25F-50A-H7Bエアクッション50~1000
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463544CDM2T25F-50A-H7BWエアクッション50~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463553CDM2T25F-50A-H7Cエアクッション50~1000
18,480
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463562CDM2T25F-50A-H7NFエアクッション50~1000
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463571CDM2T25F-50A-H7NWエアクッション50~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463587CDM2T25F-50A-H7PWエアクッション50~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463596CDM2T25F-50AJエアクッション50~1000
14,190
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463605CDM2T25F-50AJ-B59Wエアクッション50~1000
22,770
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463614CDM2T25F-50AJ-C73エアクッション50~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463623CDM2T25F-50AJ-C73Cエアクッション50~1000
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463632CDM2T25F-50AJ-C76エアクッション50~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463641CDM2T25F-50AJ-H7A1エアクッション50~1000
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463657CDM2T25F-50AJ-H7A2エアクッション50~1000
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463666CDM2T25F-50AJ-H7Bエアクッション50~1000
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463675CDM2T25F-50AJ-H7BWエアクッション50~1000
23,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463684CDM2T25F-50AJ-H7Cエアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463693CDM2T25F-50AJ-H7NFエアクッション50~1000
23,430
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463702CDM2T25F-50AJ-H7NWエアクッション50~1000
23,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463711CDM2T25F-50AJ-H7PWエアクッション50~1000
23,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463727CDM2T25F-50AKエアクッション50~1000
15,570
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463736CDM2T25F-50AK-B59Wエアクッション50~1000
24,150
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463745CDM2T25F-50AK-C73エアクッション50~1000
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16463754CDM2T25F-50AK-C73Cエアクッション50~1000
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする