エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-25~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-25~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全198種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
198種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16484106CDM2T32F-2525ラバークッション50~750
8,360
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484115CDM2T32F-25-B5425ラバークッション50~750
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484124CDM2T32F-25-B59W25ラバークッション50~750
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484133CDM2T32F-25-C7325ラバークッション50~750
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484142CDM2T32F-25-C73C25ラバークッション50~750
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484151CDM2T32F-25-C7625ラバークッション50~750
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484167CDM2T32F-25-H7A125ラバークッション50~750
15,510
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484176CDM2T32F-25-H7A225ラバークッション50~750
15,510
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484185CDM2T32F-25-H7B25ラバークッション50~750
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484194CDM2T32F-25-H7BW25ラバークッション50~750
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484203CDM2T32F-25-H7C25ラバークッション50~750
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484212CDM2T32F-25-H7NF25ラバークッション50~750
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484221CDM2T32F-25-H7NW25ラバークッション50~750
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484237CDM2T32F-25-H7PW25ラバークッション50~750
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484246CDM2T32F-25A25エアクッション50~1000
10,400
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484255CDM2T32F-25A-B5425エアクッション50~1000
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484264CDM2T32F-25A-B59W25エアクッション50~1000
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484273CDM2T32F-25A-C7325エアクッション50~1000
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484282CDM2T32F-25A-C73C25エアクッション50~1000
16,560
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484291CDM2T32F-25A-C7625エアクッション50~1000
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484307CDM2T32F-25A-H7A125エアクッション50~1000
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484316CDM2T32F-25A-H7A225エアクッション50~1000
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484325CDM2T32F-25A-H7B25エアクッション50~1000
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484334CDM2T32F-25A-H7BW25エアクッション50~1000
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484343CDM2T32F-25A-H7C25エアクッション50~1000
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484352CDM2T32F-25A-H7NF25エアクッション50~1000
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484361CDM2T32F-25A-H7NW25エアクッション50~1000
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484377CDM2T32F-25A-H7PW25エアクッション50~1000
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484386CDM2T32F-25AJ25エアクッション50~1000
14,190
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484395CDM2T32F-25AJ-B5425エアクッション50~1000
22,000
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484404CDM2T32F-25AJ-B59W25エアクッション50~1000
22,770
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484413CDM2T32F-25AJ-C7325エアクッション50~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484422CDM2T32F-25AJ-C73C25エアクッション50~1000
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484431CDM2T32F-25AJ-C7625エアクッション50~1000
19,030
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484447CDM2T32F-25AJ-H7A125エアクッション50~1000
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484456CDM2T32F-25AJ-H7A225エアクッション50~1000
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484465CDM2T32F-25AJ-H7B25エアクッション50~1000
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484474CDM2T32F-25AJ-H7BW25エアクッション50~1000
23,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484483CDM2T32F-25AJ-H7C25エアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484492CDM2T32F-25AJ-H7NF25エアクッション50~1000
23,430
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484501CDM2T32F-25AJ-H7NW25エアクッション50~1000
23,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484517CDM2T32F-25AJ-H7PW25エアクッション50~1000
23,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484526CDM2T32F-25AK25エアクッション50~1000
15,480
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484535CDM2T32F-25AK-B5425エアクッション50~1000
23,290
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484544CDM2T32F-25AK-B59W25エアクッション50~1000
24,060
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484553CDM2T32F-25AK-C7325エアクッション50~1000
20,320
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484562CDM2T32F-25AK-C73C25エアクッション50~1000
21,640
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484571CDM2T32F-25AK-C7625エアクッション50~1000
20,320
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484587CDM2T32F-25AK-H7A125エアクッション50~1000
22,630
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16484596CDM2T32F-25AK-H7A225エアクッション50~1000
22,630
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする