エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-75~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T32F-75~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全115種類を絞り込む
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
115種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16488376CDM2T32F-75ラバークッション50~750
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488385CDM2T32F-75-A33Aラバークッション50~750
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488394CDM2T32F-75-A34Aラバークッション50~750
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488403CDM2T32F-75-A44Aラバークッション50~750
23,540
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488412CDM2T32F-75-B54ラバークッション50~750
16,720
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488421CDM2T32F-75-B59Wラバークッション50~750
17,490
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488437CDM2T32F-75-C73ラバークッション50~750
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488446CDM2T32F-75-C73Cラバークッション50~750
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488455CDM2T32F-75-C76ラバークッション50~750
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488473CDM2T32F-75-H7A1ラバークッション50~750
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488482CDM2T32F-75-H7A2ラバークッション50~750
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488491CDM2T32F-75-H7Bラバークッション50~750
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488507CDM2T32F-75-H7BWラバークッション50~750
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488516CDM2T32F-75-H7Cラバークッション50~750
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488525CDM2T32F-75-H7NFラバークッション50~750
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488534CDM2T32F-75-H7NWラバークッション50~750
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488543CDM2T32F-75-H7PWラバークッション50~750
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488561CDM2T32F-75-M9NWラバークッション50~750
15,620
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488577CDM2T32F-75Aエアクッション50~1000
10,950
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488586CDM2T32F-75A-A33Aエアクッション50~1000
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488595CDM2T32F-75A-A34Aエアクッション50~1000
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488604CDM2T32F-75A-A44Aエアクッション50~1000
25,580
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488613CDM2T32F-75A-B54エアクッション50~1000
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488622CDM2T32F-75A-B59Wエアクッション50~1000
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488631CDM2T32F-75A-C73エアクッション50~1000
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488647CDM2T32F-75A-C73Cエアクッション50~1000
17,110
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488656CDM2T32F-75A-C76エアクッション50~1000
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488674CDM2T32F-75A-H7A1エアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488683CDM2T32F-75A-H7A2エアクッション50~1000
18,100
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488692CDM2T32F-75A-H7Bエアクッション50~1000
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488701CDM2T32F-75A-H7BWエアクッション50~1000
19,860
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488717CDM2T32F-75A-H7Cエアクッション50~1000
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488726CDM2T32F-75A-H7NFエアクッション50~1000
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488735CDM2T32F-75A-H7NWエアクッション50~1000
19,860
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488744CDM2T32F-75A-H7PWエアクッション50~1000
19,860
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488762CDM2T32F-75AJエアクッション50~1000
15,290
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488771CDM2T32F-75AJ-A33Aエアクッション50~1000
26,510
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488787CDM2T32F-75AJ-A34Aエアクッション50~1000
26,510
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488796CDM2T32F-75AJ-A44Aエアクッション50~1000
29,920
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488805CDM2T32F-75AJ-B54エアクッション50~1000
23,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488814CDM2T32F-75AJ-B59Wエアクッション50~1000
23,870
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488823CDM2T32F-75AJ-C73エアクッション50~1000
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488832CDM2T32F-75AJ-C73Cエアクッション50~1000
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488841CDM2T32F-75AJ-C76エアクッション50~1000
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488866CDM2T32F-75AJ-H7A1エアクッション50~1000
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488875CDM2T32F-75AJ-H7A2エアクッション50~1000
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488884CDM2T32F-75AJ-H7Bエアクッション50~1000
22,330
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488893CDM2T32F-75AJ-H7BWエアクッション50~1000
24,200
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488902CDM2T32F-75AJ-H7Cエアクッション50~1000
23,650
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16488911CDM2T32F-75AJ-H7NFエアクッション50~1000
24,530
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする