曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40-5~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40-5~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2T40-5~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40取付支持形式ヘッド側トラニオン形使用流体空気取付金具ヘッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
149件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16501335CDM2T40-500-H7B500複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
25,300
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16501344CDM2T40-500A500複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,910
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16501353CDM2T40-500A-C73500複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,750
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16501362CDM2T40-500A-C80500複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,530
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16501387CDM2T40-520-C73L3520複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
27,060
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16499971CDM2T40-50-B5450複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
16500041CDM2T40-50-C73L50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16500066CDM2T40-50-C73Z50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
16500337CDM2T40-50A-C7350複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16500364CDM2T40-50A-C73S50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16500897CDM2T40-50J50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16499917CDM2T40-5050複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,300
取扱い終了
返品不可
16499926CDM2T40-50-A33A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,500
取扱い終了
返品不可
16499935CDM2T40-50-A34A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,500
取扱い終了
返品不可
16499944CDM2T40-50-A44A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
23,600
取扱い終了
返品不可
16499953CDM2T40-50-B5350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,400
取扱い終了
返品不可
16499962CDM2T40-50-B53L50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,000
取扱い終了
返品不可
16499987CDM2T40-50-B54L50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,000
取扱い終了
返品不可
16499996CDM2T40-50-B54LS50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,000
取扱い終了
返品不可
16500005CDM2T40-50-B54S50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,700
取扱い終了
返品不可
16500014CDM2T40-50-B59W50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,100
取扱い終了
返品不可
16500023CDM2T40-50-C7350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,700
取扱い終了
返品不可
16500032CDM2T40-50-C73C50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
15,900
取扱い終了
返品不可
16500057CDM2T40-50-C73S50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,350
取扱い終了
返品不可
16500075CDM2T40-50-C7650複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,700
取扱い終了
返品不可
16500084CDM2T40-50-G39A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,700
取扱い終了
返品不可
16500093CDM2T40-50-H7A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,800
取扱い終了
返品不可
16500102CDM2T40-50-H7A1L50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,400
取扱い終了
返品不可
16500111CDM2T40-50-H7A250複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,800
取扱い終了
返品不可
16500127CDM2T40-50-H7B50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,700
取扱い終了
返品不可
16500136CDM2T40-50-H7BL50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,300
取扱い終了
返品不可
16500145CDM2T40-50-H7BLS50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,650
取扱い終了
返品不可
16500154CDM2T40-50-H7BW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,400
取扱い終了
返品不可
16500163CDM2T40-50-H7BWL50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,000
取扱い終了
返品不可
16500172CDM2T40-50-H7C50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,900
取扱い終了
返品不可
16500181CDM2T40-50-H7CL50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,500
取扱い終了
返品不可
16500197CDM2T40-50-H7NF50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,700
取扱い終了
返品不可
16500206CDM2T40-50-H7NW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,400
取扱い終了
返品不可
16500215CDM2T40-50-H7NWL50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,000
取扱い終了
返品不可
16500224CDM2T40-50-H7PW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,400
取扱い終了
返品不可
16500233CDM2T40-50-K39A50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,600
取扱い終了
返品不可
16500242CDM2T40-50-M9BW50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
16,400
取扱い終了
返品不可
16500251CDM2T40-50-M9BWLS50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,500
取扱い終了
返品不可
16500267CDM2T40-50A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,800
取扱い終了
返品不可
16500276CDM2T40-50A-A33A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,000
取扱い終了
返品不可
16500285CDM2T40-50A-A34A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,000
取扱い終了
返品不可
16500294CDM2T40-50A-A44A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,100
取扱い終了
返品不可
16500303CDM2T40-50A-B5450複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,900
取扱い終了
返品不可
16500312CDM2T40-50A-B54L50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,500
取扱い終了
返品不可
16500321CDM2T40-50A-B59W50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
19,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16499971CDM2T40-50-B5435368384CDM2T40-50Z-B54CDM2T40-50-B54 CD Series(CDM2T40) SMC 35368384CD Series(CDM2T40)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16500041CDM2T40-50-C73L35367587CDM2T40-50Z-A93LCDM2T40-50-C73L CD Series(CDM2T40) SMC 35367587CD Series(CDM2T40)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16500066CDM2T40-50-C73Z35367736CDM2T40-50Z-A93ZCDM2T40-50-C73Z CD Series(CDM2T40) SMC 35367736CD Series(CDM2T40)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16500337CDM2T40-50A-C7335367806CDM2T40-50AZ-A93CDM2T40-50A-C73 CD Series(CDM2T40) SMC 35367806CD Series(CDM2T40)SMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16500364CDM2T40-50A-C73S35367325CDM2T40-50AZ-A93SCDM2T40-50A-C73S CD Series(CDM2T40) SMC 35367325CD Series(CDM2T40)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16500897CDM2T40-50J35367465CDM2T40-50JZCDM2T40-50J CD Series(CDM2T40) SMC 35367465CD Series(CDM2T40)SMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする