エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-2~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-2~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U20F-2~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全141種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
141種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16619495CDM2U20F-25AJ-H7NW25エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619504CDM2U20F-25AJ-H7PW25エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619513CDM2U20F-25AK25エアクッション50~1000
14,270
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619522CDM2U20F-25AK-B59W25エアクッション50~1000
22,850
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619531CDM2U20F-25AK-C7325エアクッション50~1000
19,110
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619547CDM2U20F-25AK-C73C25エアクッション50~1000
20,430
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619556CDM2U20F-25AK-C7625エアクッション50~1000
19,110
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619565CDM2U20F-25AK-H7A125エアクッション50~1000
21,420
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619574CDM2U20F-25AK-H7A225エアクッション50~1000
21,420
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619583CDM2U20F-25AK-H7B25エアクッション50~1000
21,310
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619592CDM2U20F-25AK-H7BW25エアクッション50~1000
23,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619601CDM2U20F-25AK-H7C25エアクッション50~1000
22,630
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619617CDM2U20F-25AK-H7NF25エアクッション50~1000
23,510
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619626CDM2U20F-25AK-H7NW25エアクッション50~1000
23,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619635CDM2U20F-25AK-H7PW25エアクッション50~1000
23,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619644CDM2U20F-25J25ラバークッション50~750
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619653CDM2U20F-25J-B5425ラバークッション50~750
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619662CDM2U20F-25J-B59W25ラバークッション50~750
19,860
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619671CDM2U20F-25J-C7325ラバークッション50~750
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619687CDM2U20F-25J-C73C25ラバークッション50~750
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619696CDM2U20F-25J-C7625ラバークッション50~750
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619705CDM2U20F-25J-H7A125ラバークッション50~750
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619714CDM2U20F-25J-H7A225ラバークッション50~750
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619723CDM2U20F-25J-H7B25ラバークッション50~750
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619732CDM2U20F-25J-H7BW25ラバークッション50~750
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619741CDM2U20F-25J-H7C25ラバークッション50~750
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619757CDM2U20F-25J-H7NF25ラバークッション50~750
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619766CDM2U20F-25J-H7NW25ラバークッション50~750
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619775CDM2U20F-25J-H7PW25ラバークッション50~750
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619784CDM2U20F-25K25ラバークッション50~750
12,570
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619793CDM2U20F-25K-B5425ラバークッション50~750
20,380
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619802CDM2U20F-25K-B59W25ラバークッション50~750
21,150
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619811CDM2U20F-25K-C7325ラバークッション50~750
17,410
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619827CDM2U20F-25K-C73C25ラバークッション50~750
18,730
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619836CDM2U20F-25K-C7625ラバークッション50~750
17,410
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619845CDM2U20F-25K-H7A125ラバークッション50~750
19,720
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619854CDM2U20F-25K-H7A225ラバークッション50~750
19,720
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619863CDM2U20F-25K-H7B25ラバークッション50~750
19,610
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619872CDM2U20F-25K-H7BW25ラバークッション50~750
21,480
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619881CDM2U20F-25K-H7C25ラバークッション50~750
20,930
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619897CDM2U20F-25K-H7NF25ラバークッション50~750
21,810
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619906CDM2U20F-25K-H7NW25ラバークッション50~750
21,480
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619915CDM2U20F-25K-H7PW25ラバークッション50~750
21,480
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619924CDM2U20F-250250ラバークッション50~750
9,960
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619933CDM2U20F-250-A33A250ラバークッション50~750
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619942CDM2U20F-250-A34A250ラバークッション50~750
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619951CDM2U20F-250-A44A250ラバークッション50~750
24,590
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619967CDM2U20F-250-B54250ラバークッション50~750
17,770
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619976CDM2U20F-250-B59W250ラバークッション50~750
18,540
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16619985CDM2U20F-250-C73250ラバークッション50~750
14,800
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする