曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25F-1~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U25F-1~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全145種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
145種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16640312CDM2U25F-125AK-C73C125エアクッション50~1000
23,640
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640321CDM2U25F-125AK-C76125エアクッション50~1000
22,320
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640337CDM2U25F-125AK-H7A1125エアクッション50~1000
24,630
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640346CDM2U25F-125AK-H7A2125エアクッション50~1000
24,630
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640355CDM2U25F-125AK-H7B125エアクッション50~1000
24,520
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640364CDM2U25F-125AK-H7BW125エアクッション50~1000
26,390
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640373CDM2U25F-125AK-H7C125エアクッション50~1000
25,840
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640382CDM2U25F-125AK-H7NF125エアクッション50~1000
26,720
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640391CDM2U25F-125AK-H7NW125エアクッション50~1000
26,390
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640407CDM2U25F-125AK-H7PW125エアクッション50~1000
26,390
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640416CDM2U25F-125J125ラバークッション50~750
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640425CDM2U25F-125J-A33A125ラバークッション50~750
25,360
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640434CDM2U25F-125J-A34A125ラバークッション50~750
25,360
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640443CDM2U25F-125J-A44A125ラバークッション50~750
28,770
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640452CDM2U25F-125J-B54125ラバークッション50~750
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640461CDM2U25F-125J-B59W125ラバークッション50~750
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640477CDM2U25F-125J-C73125ラバークッション50~750
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640486CDM2U25F-125J-C73C125ラバークッション50~750
20,300
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640495CDM2U25F-125J-C76125ラバークッション50~750
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640504CDM2U25F-125J-G39A125ラバークッション50~750
27,780
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640513CDM2U25F-125J-H7A1125ラバークッション50~750
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640522CDM2U25F-125J-H7A2125ラバークッション50~750
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640531CDM2U25F-125J-H7B125ラバークッション50~750
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640547CDM2U25F-125J-H7BW125ラバークッション50~750
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640556CDM2U25F-125J-H7C125ラバークッション50~750
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640565CDM2U25F-125J-H7NF125ラバークッション50~750
23,380
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640574CDM2U25F-125J-H7NW125ラバークッション50~750
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640583CDM2U25F-125J-H7PW125ラバークッション50~750
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640592CDM2U25F-125J-K39A125ラバークッション50~750
27,670
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640601CDM2U25F-125K125ラバークッション50~750
15,780
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640617CDM2U25F-125K-A33A125ラバークッション50~750
27,000
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640626CDM2U25F-125K-A34A125ラバークッション50~750
27,000
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640635CDM2U25F-125K-A44A125ラバークッション50~750
30,410
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640644CDM2U25F-125K-B54125ラバークッション50~750
23,590
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640653CDM2U25F-125K-B59W125ラバークッション50~750
24,360
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640662CDM2U25F-125K-C73125ラバークッション50~750
20,620
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640671CDM2U25F-125K-C73C125ラバークッション50~750
21,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640687CDM2U25F-125K-C76125ラバークッション50~750
20,620
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640696CDM2U25F-125K-G39A125ラバークッション50~750
29,420
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640705CDM2U25F-125K-H7A1125ラバークッション50~750
22,930
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640714CDM2U25F-125K-H7A2125ラバークッション50~750
22,930
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640723CDM2U25F-125K-H7B125ラバークッション50~750
22,820
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640732CDM2U25F-125K-H7BW125ラバークッション50~750
24,690
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640741CDM2U25F-125K-H7C125ラバークッション50~750
24,140
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640757CDM2U25F-125K-H7NF125ラバークッション50~750
25,020
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640766CDM2U25F-125K-H7NW125ラバークッション50~750
24,690
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640775CDM2U25F-125K-H7PW125ラバークッション50~750
24,690
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640784CDM2U25F-125K-K39A125ラバークッション50~750
29,310
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640793CDM2U25F-150150ラバークッション50~750
9,520
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
16640802CDM2U25F-150-A33A150ラバークッション50~750
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする