曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32P-~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32P-~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U32P-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16678907CDM2U32P-30-H7BL30
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16678916CDM2U32P-42-C7342
14,190
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16678925CDM2U32P-5050
9,350
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
16678934CDM2U32P-50-B53L50
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16678943CDM2U32P-50-B5450
17,160
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16678952CDM2U32P-50-B54L50
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16678961CDM2U32P-50-C7350
14,190
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16678977CDM2U32P-50-C73L50
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16678986CDM2U32P-6060
9,630
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
16678995CDM2U32P-60-C7360
14,470
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16679004CDM2U32P-60-C73CL60
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16679013CDM2U32P-60-C73L60
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16679022CDM2U32P-60-H7BL60
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16679031CDM2U32P-60-M9BWL60
17,000
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16679047CDM2U32P-7575
9,630
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
16679056CDM2U32P-75-C7375
14,470
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16679065CDM2U32P-75-H7BZ75
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16679074CDM2U32P-75-M9BWZ75
17,660
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16679083CDM2U32P-8080
9,900
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
16678821CDM2U32P-100-H7BWL100
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16678837CDM2U32P-125125
10,180
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
16678846CDM2U32P-125-H7A1125
17,330
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16678855CDM2U32P-125-H7B125
17,220
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16678864CDM2U32P-150-C73L150
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16678873CDM2U32P-200200
11,000
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16678882CDM2U32P-200-B54L200
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16678891CDM2U32P-250-C73ZS250
14,470
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする