曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-125~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-125~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-125~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)125作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全116種類を絞り込む
クッション
116種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16699821CDM2U40F-125ラバークッション50~750
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16699837CDM2U40F-125-A33Aラバークッション50~750
24,420
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16699846CDM2U40F-125-A34Aラバークッション50~750
24,420
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16699855CDM2U40F-125-A44Aラバークッション50~750
27,830
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16699864CDM2U40F-125-B54ラバークッション50~750
21,010
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16699873CDM2U40F-125-B59Wラバークッション50~750
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16699882CDM2U40F-125-C73ラバークッション50~750
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16699891CDM2U40F-125-C73Cラバークッション50~750
19,360
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16699907CDM2U40F-125-C73Lラバークッション50~750
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16699916CDM2U40F-125-C76ラバークッション50~750
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16699925CDM2U40F-125-G39Aラバークッション50~750
26,840
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16699934CDM2U40F-125-H7A1ラバークッション50~750
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16699943CDM2U40F-125-H7A2ラバークッション50~750
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16699952CDM2U40F-125-H7Bラバークッション50~750
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16699961CDM2U40F-125-H7BWラバークッション50~750
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16699977CDM2U40F-125-H7Cラバークッション50~750
21,560
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16699986CDM2U40F-125-H7NFラバークッション50~750
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16699995CDM2U40F-125-H7NWラバークッション50~750
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700004CDM2U40F-125-H7PWラバークッション50~750
22,110
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700013CDM2U40F-125-K39Aラバークッション50~750
26,730
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700022CDM2U40F-125Aエアクッション50~1000
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700031CDM2U40F-125A-A33Aエアクッション50~1000
26,070
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700047CDM2U40F-125A-A34Aエアクッション50~1000
26,070
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700056CDM2U40F-125A-A44Aエアクッション50~1000
29,480
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700065CDM2U40F-125A-B54エアクッション50~1000
22,660
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700074CDM2U40F-125A-B59Wエアクッション50~1000
23,430
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700083CDM2U40F-125A-C73エアクッション50~1000
19,690
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700092CDM2U40F-125A-C73Cエアクッション50~1000
21,010
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700101CDM2U40F-125A-C73Zエアクッション50~1000
21,010
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700117CDM2U40F-125A-C76エアクッション50~1000
19,690
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700126CDM2U40F-125A-G39Aエアクッション50~1000
28,490
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700135CDM2U40F-125A-H7A1エアクッション50~1000
22,000
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700144CDM2U40F-125A-H7A2エアクッション50~1000
22,000
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700153CDM2U40F-125A-H7Bエアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700162CDM2U40F-125A-H7BWエアクッション50~1000
23,760
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700171CDM2U40F-125A-H7Cエアクッション50~1000
23,210
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700187CDM2U40F-125A-H7NFエアクッション50~1000
24,090
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700196CDM2U40F-125A-H7NWエアクッション50~1000
23,760
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700205CDM2U40F-125A-H7PWエアクッション50~1000
23,760
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700214CDM2U40F-125A-K39Aエアクッション50~1000
28,380
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700223CDM2U40F-125AJエアクッション50~1000
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700232CDM2U40F-125AJ-A33Aエアクッション50~1000
30,970
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700241CDM2U40F-125AJ-A34Aエアクッション50~1000
30,970
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700257CDM2U40F-125AJ-A44Aエアクッション50~1000
34,380
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700266CDM2U40F-125AJ-B54エアクッション50~1000
27,560
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700275CDM2U40F-125AJ-B59Wエアクッション50~1000
28,330
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700284CDM2U40F-125AJ-C73エアクッション50~1000
24,590
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700293CDM2U40F-125AJ-C73Cエアクッション50~1000
25,910
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700302CDM2U40F-125AJ-C76エアクッション50~1000
24,590
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700311CDM2U40F-125AJ-G39Aエアクッション50~1000
33,390
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする