曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-15~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-15~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-15~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40取付支持形式ロッド側トラニオン形使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
118件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16700984CDM2U40F-1515複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,660
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16700993CDM2U40F-150150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,590
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701002CDM2U40F-150-A33A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
24,810
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701011CDM2U40F-150-A34A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
24,810
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701027CDM2U40F-150-A44A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
28,220
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701036CDM2U40F-150-B54150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701045CDM2U40F-150-B59W150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701054CDM2U40F-150-C73150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701063CDM2U40F-150-C73C150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701072CDM2U40F-150-C73L150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701081CDM2U40F-150-C76150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701097CDM2U40F-150-G39A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
27,230
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701106CDM2U40F-150-H7A1150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701115CDM2U40F-150-H7A2150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,740
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701124CDM2U40F-150-H7B150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,630
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701133CDM2U40F-150-H7BW150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701142CDM2U40F-150-H7C150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701151CDM2U40F-150-H7NF150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,830
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701167CDM2U40F-150-H7NW150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701176CDM2U40F-150-H7PW150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
22,500
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701185CDM2U40F-150-K39A150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
27,120
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701194CDM2U40F-150A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701203CDM2U40F-150A-A33A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,460
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701212CDM2U40F-150A-A34A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,460
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701221CDM2U40F-150A-A44A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
29,870
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701237CDM2U40F-150A-B54150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701246CDM2U40F-150A-B59W150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,820
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701255CDM2U40F-150A-C73150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701264CDM2U40F-150A-C73C150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701273CDM2U40F-150A-C76150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,080
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701282CDM2U40F-150A-G39A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
28,880
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701291CDM2U40F-150A-H7A1150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701307CDM2U40F-150A-H7A2150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,390
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701316CDM2U40F-150A-H7B150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,280
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701325CDM2U40F-150A-H7BW150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,150
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701334CDM2U40F-150A-H7C150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701343CDM2U40F-150A-H7NF150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,480
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701352CDM2U40F-150A-H7NW150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,150
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701361CDM2U40F-150A-H7PW150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,150
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701377CDM2U40F-150A-K39A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
28,770
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701386CDM2U40F-150AJ150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701395CDM2U40F-150AJ-A33A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
31,630
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701404CDM2U40F-150AJ-A34A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
31,630
28,980
31,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701413CDM2U40F-150AJ-A44A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
35,040
31,980
35,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701422CDM2U40F-150AJ-B54150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
28,220
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701431CDM2U40F-150AJ-B59W150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
28,990
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701447CDM2U40F-150AJ-C73150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701456CDM2U40F-150AJ-C73C150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,570
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701465CDM2U40F-150AJ-C76150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16701474CDM2U40F-150AJ-G39A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
34,050
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする