エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-25~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-25~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-25~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全198種類を絞り込む
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
198種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16703312CDM2U40F-2525ラバークッション50~750
11,660
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703321CDM2U40F-25-B5425ラバークッション50~750
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703337CDM2U40F-25-B59W25ラバークッション50~750
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703346CDM2U40F-25-C7325ラバークッション50~750
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703355CDM2U40F-25-C73C25ラバークッション50~750
17,820
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703364CDM2U40F-25-C7625ラバークッション50~750
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703373CDM2U40F-25-H7A125ラバークッション50~750
18,810
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703382CDM2U40F-25-H7A225ラバークッション50~750
18,810
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703391CDM2U40F-25-H7B25ラバークッション50~750
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703407CDM2U40F-25-H7BW25ラバークッション50~750
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703416CDM2U40F-25-H7C25ラバークッション50~750
20,020
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703425CDM2U40F-25-H7NF25ラバークッション50~750
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703434CDM2U40F-25-H7NW25ラバークッション50~750
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703443CDM2U40F-25-H7PW25ラバークッション50~750
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703452CDM2U40F-25A25エアクッション50~1000
13,310
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703461CDM2U40F-25A-B5425エアクッション50~1000
21,120
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703477CDM2U40F-25A-B59W25エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703486CDM2U40F-25A-C7325エアクッション50~1000
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703495CDM2U40F-25A-C73C25エアクッション50~1000
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703504CDM2U40F-25A-C7625エアクッション50~1000
18,150
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703513CDM2U40F-25A-H7A125エアクッション50~1000
20,460
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703522CDM2U40F-25A-H7A225エアクッション50~1000
20,460
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703531CDM2U40F-25A-H7B25エアクッション50~1000
20,350
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703547CDM2U40F-25A-H7BW25エアクッション50~1000
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703556CDM2U40F-25A-H7C25エアクッション50~1000
21,670
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703565CDM2U40F-25A-H7NF25エアクッション50~1000
22,550
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703574CDM2U40F-25A-H7NW25エアクッション50~1000
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703583CDM2U40F-25A-H7PW25エアクッション50~1000
22,220
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703592CDM2U40F-25AJ25エアクッション50~1000
17,110
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703601CDM2U40F-25AJ-B5425エアクッション50~1000
24,920
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703617CDM2U40F-25AJ-B59W25エアクッション50~1000
25,690
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703626CDM2U40F-25AJ-C7325エアクッション50~1000
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703635CDM2U40F-25AJ-C73C25エアクッション50~1000
23,270
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703644CDM2U40F-25AJ-C7625エアクッション50~1000
21,950
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703653CDM2U40F-25AJ-H7A125エアクッション50~1000
24,260
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703662CDM2U40F-25AJ-H7A225エアクッション50~1000
24,260
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703671CDM2U40F-25AJ-H7B25エアクッション50~1000
24,150
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703687CDM2U40F-25AJ-H7BW25エアクッション50~1000
26,020
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703696CDM2U40F-25AJ-H7C25エアクッション50~1000
25,470
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703705CDM2U40F-25AJ-H7NF25エアクッション50~1000
26,350
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703714CDM2U40F-25AJ-H7NW25エアクッション50~1000
26,020
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703723CDM2U40F-25AJ-H7PW25エアクッション50~1000
26,020
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703732CDM2U40F-25AK25エアクッション50~1000
18,400
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703741CDM2U40F-25AK-B5425エアクッション50~1000
26,210
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703757CDM2U40F-25AK-B59W25エアクッション50~1000
26,980
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703766CDM2U40F-25AK-C7325エアクッション50~1000
23,240
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703775CDM2U40F-25AK-C73C25エアクッション50~1000
24,560
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703784CDM2U40F-25AK-C7625エアクッション50~1000
23,240
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703793CDM2U40F-25AK-H7A125エアクッション50~1000
25,550
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16703802CDM2U40F-25AK-H7A225エアクッション50~1000
25,550
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする