エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-75~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2U40F-75~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40取付支持形式ロッド側トラニオン形使用流体空気取付金具ロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全118種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
118種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16707582CDM2U40F-7575複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,430
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707591CDM2U40F-75-A33A75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
23,650
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707607CDM2U40F-75-A34A75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
23,650
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707616CDM2U40F-75-A44A75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
27,060
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707625CDM2U40F-75-B5475複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707634CDM2U40F-75-B59W75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,010
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707643CDM2U40F-75-C7375複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707652CDM2U40F-75-C73C75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,590
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707661CDM2U40F-75-C73L75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707677CDM2U40F-75-C7675複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707695CDM2U40F-75-H7A175複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707704CDM2U40F-75-H7A275複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707713CDM2U40F-75-H7B75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,470
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707722CDM2U40F-75-H7BW75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707731CDM2U40F-75-H7C75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,790
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707747CDM2U40F-75-H7NF75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,670
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707756CDM2U40F-75-H7NW75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707765CDM2U40F-75-H7PW75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
21,340
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707783CDM2U40F-75A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,080
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707792CDM2U40F-75A-A33A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,300
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707801CDM2U40F-75A-A34A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,300
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707817CDM2U40F-75A-A44A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
28,710
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707826CDM2U40F-75A-B5475複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707835CDM2U40F-75A-B59W75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,660
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707844CDM2U40F-75A-C7375複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707853CDM2U40F-75A-C73C75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
20,240
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707862CDM2U40F-75A-C7675複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,920
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707887CDM2U40F-75A-H7A175複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707896CDM2U40F-75A-H7A275複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,230
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707905CDM2U40F-75A-H7B75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,120
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707914CDM2U40F-75A-H7BW75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707923CDM2U40F-75A-H7C75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,440
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707932CDM2U40F-75A-H7NF75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,320
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707941CDM2U40F-75A-H7NW75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707957CDM2U40F-75A-H7PW75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,990
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707975CDM2U40F-75AJ75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707984CDM2U40F-75AJ-A33A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
29,650
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16707993CDM2U40F-75AJ-A34A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
29,650
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16708002CDM2U40F-75AJ-A44A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
33,060
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16708011CDM2U40F-75AJ-B5475複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,240
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16708027CDM2U40F-75AJ-B59W75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
27,010
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16708036CDM2U40F-75AJ-C7375複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,270
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16708045CDM2U40F-75AJ-C73C75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
24,590
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16708054CDM2U40F-75AJ-C7675複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
23,270
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16708072CDM2U40F-75AJ-H7A175複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,580
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16708081CDM2U40F-75AJ-H7A275複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,580
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16708097CDM2U40F-75AJ-H7B75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
25,470
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16708106CDM2U40F-75AJ-H7BW75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
27,340
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16708115CDM2U40F-75AJ-H7C75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
26,790
23,980
26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16708124CDM2U40F-75AJ-H7NF75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
27,670
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする