曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20-4~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20-4~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20-4~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形使用流体空気取付金具ボスカットロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全25種類を絞り込む
クッション
25種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16522082CDM2UZ20-400400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,000
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
16522091CDM2UZ20-400-H7A1L400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
18,810
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16522107CDM2UZ20-400-H7BW400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
19,910
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16522116CDM2UZ20-400-H7BWL400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
20,570
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16522143CDM2UZ20-400A-C73L400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16522152CDM2UZ20-400A-H7BW400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
21,620
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16522161CDM2UZ20-400A-H7BWL400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
22,280
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16522177CDM2UZ20-400J-B54L400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
27,390
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16522186CDM2UZ20-4545複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16522125CDM2UZ20-400A400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16521951CDM2UZ20-4040複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,500
取扱い終了
返品不可
16521967CDM2UZ20-40-C7340複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,900
取扱い終了
返品不可
16521976CDM2UZ20-40-C73L40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,500
取扱い終了
返品不可
16521985CDM2UZ20-40-H7A140複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,000
取扱い終了
返品不可
16521994CDM2UZ20-40-H7A1S40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,600
取扱い終了
返品不可
16522003CDM2UZ20-40-H7B40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,900
取扱い終了
返品不可
16522012CDM2UZ20-40-H7BL40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,500
取扱い終了
返品不可
16522021CDM2UZ20-40-M9NWS40複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,400
取扱い終了
返品不可
16522037CDM2UZ20-40A40複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,050
取扱い終了
返品不可
16522046CDM2UZ20-40A-C7340複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,450
取扱い終了
返品不可
16522055CDM2UZ20-40A-H7BL40複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,050
取扱い終了
返品不可
16522064CDM2UZ20-40T-H7B40単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
13,650
取扱い終了
返品不可
16522073CDM2UZ20-40T-H7BS40単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
10,300
取扱い終了
返品不可
16522195CDM2UZ20-45-C7345複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,900
取扱い終了
返品不可
16522134CDM2UZ20-400A-C73400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16522186CDM2UZ20-4535404574CDM2UZ20-45ZCDM2UZ20-45 CD Series(CDM2UZ20) SMC 35404574CD Series(CDM2UZ20)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16522125CDM2UZ20-400A49296248CDM2UZ20-400AZCDM2UZ20-400A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49296248CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする