曜日別特売

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ20F-1~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
147件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
ストローク(mm)
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16526377CDM2UZ20F-125AK-C73C-125エアクッション50~1000
22,980
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526386CDM2UZ20F-125AK-C76-125エアクッション50~1000
21,660
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526395CDM2UZ20F-125AK-H7A1-125エアクッション50~1000
23,970
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526404CDM2UZ20F-125AK-H7A2-125エアクッション50~1000
23,970
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526413CDM2UZ20F-125AK-H7B-125エアクッション50~1000
23,860
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526422CDM2UZ20F-125AK-H7BW-125エアクッション50~1000
25,730
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526431CDM2UZ20F-125AK-H7C-125エアクッション50~1000
25,180
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526447CDM2UZ20F-125AK-H7NF-125エアクッション50~1000
26,060
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526456CDM2UZ20F-125AK-H7NW-125エアクッション50~1000
25,730
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526465CDM2UZ20F-125AK-H7PW-125エアクッション50~1000
25,730
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526474CDM2UZ20F-125J-125ラバークッション50~750
13,480
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526483CDM2UZ20F-125J-A33A-125ラバークッション50~750
24,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526492CDM2UZ20F-125J-A34A-125ラバークッション50~750
24,700
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526501CDM2UZ20F-125J-A44A-125ラバークッション50~750
28,110
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526517CDM2UZ20F-125J-B54-125ラバークッション50~750
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526526CDM2UZ20F-125J-B59W-125ラバークッション50~750
22,060
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526535CDM2UZ20F-125J-C73-125ラバークッション50~750
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526544CDM2UZ20F-125J-C73C-125ラバークッション50~750
19,640
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526553CDM2UZ20F-125J-C76-125ラバークッション50~750
18,320
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526562CDM2UZ20F-125J-G39A-125ラバークッション50~750
27,120
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526571CDM2UZ20F-125J-H7A1-125ラバークッション50~750
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526587CDM2UZ20F-125J-H7A2-125ラバークッション50~750
20,630
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526596CDM2UZ20F-125J-H7B-125ラバークッション50~750
20,520
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526605CDM2UZ20F-125J-H7BW-125ラバークッション50~750
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526614CDM2UZ20F-125J-H7C-125ラバークッション50~750
21,840
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526623CDM2UZ20F-125J-H7NF-125ラバークッション50~750
22,720
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526632CDM2UZ20F-125J-H7NW-125ラバークッション50~750
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526641CDM2UZ20F-125J-H7PW-125ラバークッション50~750
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526657CDM2UZ20F-125J-K39A-125ラバークッション50~750
27,010
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526666CDM2UZ20F-125K-125ラバークッション50~750
15,120
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526675CDM2UZ20F-125K-A33A-125ラバークッション50~750
26,340
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526684CDM2UZ20F-125K-A34A-125ラバークッション50~750
26,340
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526693CDM2UZ20F-125K-A44A-125ラバークッション50~750
29,750
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526702CDM2UZ20F-125K-B54-125ラバークッション50~750
22,930
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526711CDM2UZ20F-125K-B59W-125ラバークッション50~750
23,700
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526727CDM2UZ20F-125K-C73-125ラバークッション50~750
19,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526736CDM2UZ20F-125K-C73C-125ラバークッション50~750
21,280
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526745CDM2UZ20F-125K-C76-125ラバークッション50~750
19,960
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526754CDM2UZ20F-125K-G39A-125ラバークッション50~750
28,760
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526763CDM2UZ20F-125K-H7A1-125ラバークッション50~750
22,270
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526772CDM2UZ20F-125K-H7A2-125ラバークッション50~750
22,270
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526781CDM2UZ20F-125K-H7B-125ラバークッション50~750
22,160
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526797CDM2UZ20F-125K-H7BW-125ラバークッション50~750
24,030
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526806CDM2UZ20F-125K-H7C-125ラバークッション50~750
23,480
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526815CDM2UZ20F-125K-H7NF-125ラバークッション50~750
24,360
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526824CDM2UZ20F-125K-H7NW-125ラバークッション50~750
24,030
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526833CDM2UZ20F-125K-H7PW-125ラバークッション50~750
24,030
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526842CDM2UZ20F-125K-K39A-125ラバークッション50~750
28,650
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526851CDM2UZ20F-150-150ラバークッション50~750
8,860
7,998
8,798(税込)
13日以内出荷
返品不可
16526867CDM2UZ20F-150-A33A-150ラバークッション50~750
20,080
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする