エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ25F-75~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ25F-75~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ25F-75~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)75作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全96種類を絞り込む
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
96種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16551884CDM2UZ25F-75ラバークッション50~750
8,690
7,898
8,688(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551893CDM2UZ25F-75-A33Aラバークッション50~750
19,910
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551902CDM2UZ25F-75-A34Aラバークッション50~750
19,910
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551911CDM2UZ25F-75-A44Aラバークッション50~750
23,320
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551927CDM2UZ25F-75-B54ラバークッション50~750
16,500
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551936CDM2UZ25F-75-B59Wラバークッション50~750
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551945CDM2UZ25F-75-C73ラバークッション50~750
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551954CDM2UZ25F-75-C73Cラバークッション50~750
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551963CDM2UZ25F-75-C76ラバークッション50~750
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551981CDM2UZ25F-75-H7A1ラバークッション50~750
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16551997CDM2UZ25F-75-H7A2ラバークッション50~750
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552006CDM2UZ25F-75-H7Bラバークッション50~750
15,730
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552015CDM2UZ25F-75-H7BWラバークッション50~750
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552024CDM2UZ25F-75-H7Cラバークッション50~750
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552033CDM2UZ25F-75-H7NFラバークッション50~750
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552042CDM2UZ25F-75-H7NWラバークッション50~750
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552051CDM2UZ25F-75-H7PWラバークッション50~750
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552076CDM2UZ25F-75Aエアクッション50~1000
10,400
9,398
10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552085CDM2UZ25F-75A-B59Wエアクッション50~1000
18,980
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552094CDM2UZ25F-75A-C73エアクッション50~1000
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552103CDM2UZ25F-75A-C73Cエアクッション50~1000
16,560
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552112CDM2UZ25F-75A-C76エアクッション50~1000
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552121CDM2UZ25F-75A-H7A1エアクッション50~1000
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552137CDM2UZ25F-75A-H7A2エアクッション50~1000
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552146CDM2UZ25F-75A-H7Bエアクッション50~1000
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552155CDM2UZ25F-75A-H7BWエアクッション50~1000
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552164CDM2UZ25F-75A-H7Cエアクッション50~1000
18,760
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552173CDM2UZ25F-75A-H7NFエアクッション50~1000
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552182CDM2UZ25F-75A-H7NWエアクッション50~1000
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552191CDM2UZ25F-75A-H7PWエアクッション50~1000
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552207CDM2UZ25F-75AJエアクッション50~1000
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552216CDM2UZ25F-75AJ-B59Wエアクッション50~1000
23,320
20,980
23,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552225CDM2UZ25F-75AJ-C73エアクッション50~1000
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552234CDM2UZ25F-75AJ-C73Cエアクッション50~1000
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552243CDM2UZ25F-75AJ-C76エアクッション50~1000
19,580
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552252CDM2UZ25F-75AJ-H7A1エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552261CDM2UZ25F-75AJ-H7A2エアクッション50~1000
21,890
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552277CDM2UZ25F-75AJ-H7Bエアクッション50~1000
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552286CDM2UZ25F-75AJ-H7BWエアクッション50~1000
23,650
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552295CDM2UZ25F-75AJ-H7Cエアクッション50~1000
23,100
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552304CDM2UZ25F-75AJ-H7NFエアクッション50~1000
23,980
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552313CDM2UZ25F-75AJ-H7NWエアクッション50~1000
23,650
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552322CDM2UZ25F-75AJ-H7PWエアクッション50~1000
23,650
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552331CDM2UZ25F-75AKエアクッション50~1000
16,210
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552347CDM2UZ25F-75AK-B59Wエアクッション50~1000
24,790
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552356CDM2UZ25F-75AK-C73エアクッション50~1000
21,050
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552365CDM2UZ25F-75AK-C73Cエアクッション50~1000
22,370
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552374CDM2UZ25F-75AK-C76エアクッション50~1000
21,050
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552383CDM2UZ25F-75AK-H7A1エアクッション50~1000
23,360
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16552392CDM2UZ25F-75AK-H7A2エアクッション50~1000
23,360
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする