エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ40F-200~)

エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ40F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ40F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ40F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ40F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ40F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ40F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ40F-200~) - SMCエアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2UZ40F-200~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド取付支持形式ボスカットロッド側トラニオン形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ボスカットロッド側トラニオン形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全117種類を絞り込む
クッション
117種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16592965CDM2UZ40F-200ラバークッション50~750
14,360
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16592974CDM2UZ40F-200-A33Aラバークッション50~750
25,580
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16592983CDM2UZ40F-200-A34Aラバークッション50~750
25,580
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16592992CDM2UZ40F-200-A44Aラバークッション50~750
28,990
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593001CDM2UZ40F-200-B54ラバークッション50~750
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593017CDM2UZ40F-200-B59Wラバークッション50~750
22,940
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593026CDM2UZ40F-200-C73ラバークッション50~750
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593035CDM2UZ40F-200-C73Cラバークッション50~750
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593044CDM2UZ40F-200-C76ラバークッション50~750
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593053CDM2UZ40F-200-G39Aラバークッション50~750
28,000
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593062CDM2UZ40F-200-H7A1ラバークッション50~750
21,510
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593071CDM2UZ40F-200-H7A2ラバークッション50~750
21,510
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593087CDM2UZ40F-200-H7Bラバークッション50~750
21,400
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593096CDM2UZ40F-200-H7BWラバークッション50~750
23,270
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593105CDM2UZ40F-200-H7BWSラバークッション50~750
18,650
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593114CDM2UZ40F-200-H7BWZSラバークッション50~750
19,310
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593123CDM2UZ40F-200-H7Cラバークッション50~750
22,720
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593132CDM2UZ40F-200-H7NFラバークッション50~750
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593141CDM2UZ40F-200-H7NWラバークッション50~750
23,270
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593157CDM2UZ40F-200-H7PWラバークッション50~750
23,270
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593166CDM2UZ40F-200-K39Aラバークッション50~750
27,890
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593175CDM2UZ40F-200-M9BWラバークッション50~750
21,070
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593184CDM2UZ40F-200Aエアクッション50~1000
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593193CDM2UZ40F-200A-A33Aエアクッション50~1000
27,230
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593202CDM2UZ40F-200A-A34Aエアクッション50~1000
27,230
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593211CDM2UZ40F-200A-A44Aエアクッション50~1000
30,640
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593227CDM2UZ40F-200A-B54エアクッション50~1000
23,820
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593236CDM2UZ40F-200A-B59Wエアクッション50~1000
24,590
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593245CDM2UZ40F-200A-C73エアクッション50~1000
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593254CDM2UZ40F-200A-C73Cエアクッション50~1000
22,170
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593263CDM2UZ40F-200A-C76エアクッション50~1000
20,850
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593272CDM2UZ40F-200A-G39Aエアクッション50~1000
29,650
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593281CDM2UZ40F-200A-H7A1エアクッション50~1000
23,160
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593297CDM2UZ40F-200A-H7A2エアクッション50~1000
23,160
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593306CDM2UZ40F-200A-H7Bエアクッション50~1000
23,050
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593315CDM2UZ40F-200A-H7BWエアクッション50~1000
24,920
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593324CDM2UZ40F-200A-H7Cエアクッション50~1000
24,370
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593333CDM2UZ40F-200A-H7NFエアクッション50~1000
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593342CDM2UZ40F-200A-H7NWエアクッション50~1000
24,920
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593351CDM2UZ40F-200A-H7PWエアクッション50~1000
24,920
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593367CDM2UZ40F-200A-K39Aエアクッション50~1000
29,540
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593376CDM2UZ40F-200AJエアクッション50~1000
21,730
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593385CDM2UZ40F-200AJ-A33Aエアクッション50~1000
32,950
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593394CDM2UZ40F-200AJ-A34Aエアクッション50~1000
32,950
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593403CDM2UZ40F-200AJ-A44Aエアクッション50~1000
36,360
32,980
36,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593412CDM2UZ40F-200AJ-B54エアクッション50~1000
29,540
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593421CDM2UZ40F-200AJ-B59Wエアクッション50~1000
30,310
27,980
30,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593437CDM2UZ40F-200AJ-C73エアクッション50~1000
26,570
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593446CDM2UZ40F-200AJ-C73Cエアクッション50~1000
27,890
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16593455CDM2UZ40F-200AJ-C76エアクッション50~1000
26,570
24,980
27,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする