曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-1~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-1~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-1~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-1~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-1~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-1~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-1~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-1~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-1~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

内容量1個
154件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16899714CM2B32-1055321055複動片ロッド
17,270
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16900484CM2B32-1500321500複動片ロッド
21,950
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16900746CM2B32-1800321800複動片ロッド
25,250
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16900816CM2B32-1900321900複動片ロッド
26,350
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
12378092CM2B32-100AZ32100複動片ロッド
8,580
取扱い終了
87530083CM2B32-290AZ32290複動片ロッド
10,780
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
42815299CM2B32-10JZ3210複動片ロッド
9,520
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
16899477CM2B32-10J3210複動片ロッド
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
16900326CM2B32-15AJ3215複動片ロッド
10,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16900335CM2B32-15K3215複動片ロッド
9,820
取扱い終了
返品不可
代替品有
16900712CM2B32-18A3218複動片ロッド
7,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
16899513CM2B32-10032100複動片ロッド
5,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16899565CM2B32-100A32100複動片ロッド
7,800
取扱い終了
代替品有
16899644CM2B32-100K32100複動片ロッド
11,560
取扱い終了
返品不可
代替品有
16899845CM2B32-115J32115複動片ロッド
10,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
16900012CM2B32-125K32125複動片ロッド
12,140
取扱い終了
返品不可
代替品有
16900414CM2B32-150AJ32150複動片ロッド
13,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16900563CM2B32-16132161複動片ロッド
6,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16900642CM2B32-17332173複動片ロッド
6,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16899732CM2B32-1090A321090複動片ロッド
17,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16900055CM2B32-1250A321250複動片ロッド
19,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16900125CM2B32-1340321340複動片ロッド
18,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16900152CM2B32-1350321350複動片ロッド
18,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16899364CM2B32-1321複動片ロッド
5,200
取扱い終了
返品不可
16899373CM2B32-103210複動片ロッド
5,200
取扱い終了
返品不可
16899382CM2B32-10+10-XC10---
13,100
取扱い終了
返品不可
16899391CM2B32-10+10-XC11---
12,200
取扱い終了
返品不可
16899416CM2B32-10+20-XC11---
12,450
取扱い終了
返品不可
16899434CM2B32-10+40-XC11---
12,450
取扱い終了
返品不可
16899407CM2B32-10+190-XC10---
14,850
取扱い終了
返品不可
16899425CM2B32-10+200-XC11---
14,200
取扱い終了
返品不可
16899443CM2B32-10A3210複動片ロッド
7,050
取扱い終了
返品不可
16899452CM2B32-10A-XC83210複動片ロッド
8,400
取扱い終了
返品不可
16899461CM2B32-10A-XC93210複動片ロッド
7,300
取扱い終了
返品不可
16899486CM2B32-10K3210複動片ロッド
9,820
取扱い終了
返品不可
16899495CM2B32-10S3210単動押出し
5,850
取扱い終了
返品不可
16899504CM2B32-10T3210単動引込み
5,850
取扱い終了
返品不可
16899741CM2B32-113211複動片ロッド
5,200
取扱い終了
返品不可
16899854CM2B32-123212複動片ロッド
5,200
取扱い終了
返品不可
16900073CM2B32-133213複動片ロッド
5,200
取扱い終了
返品不可
16900082CM2B32-13+13-XC10---
13,100
取扱い終了
返品不可
16900161CM2B32-143214複動片ロッド
5,200
取扱い終了
返品不可
16900265CM2B32-153215複動片ロッド
5,200
取扱い終了
返品不可
16900274CM2B32-15+15-XC1032-複動片ロッド
13,100
取扱い終了
返品不可
16900283CM2B32-15+15-XC11---
12,450
取扱い終了
返品不可
16900292CM2B32-15-XC123215複動片ロッド
12,100
取扱い終了
返品不可
16900301CM2B32-15A3215複動片ロッド
7,050
取扱い終了
返品不可
16900317CM2B32-15A-XC83215複動片ロッド
8,400
取扱い終了
返品不可
16900344CM2B32-15S3215単動押出し
5,850
取扱い終了
返品不可
16900511CM2B32-163216複動片ロッド
5,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16899477CM2B32-10J42815299CM2B32-10JZCM2B32-10J 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-1~) SMC 42815299標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-1~)SMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16900326CM2B32-15AJ49298104CM2B32-15AJZCM2B32-15AJ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49298104CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16900335CM2B32-15K49297964CM2B32-15KZCM2B32-15K CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49297964CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16900712CM2B32-18A49297264CM2B32-18AZCM2B32-18A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49297264CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16899513CM2B32-10053838951CM2B32-100ZCM2B32-100 標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3 SMC 53838951標準形エアシリンダ(丸形) CM2B3SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16899565CM2B32-100A12378092CM2B32-100AZCM2B32-100A 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-1~) SMC 12378092標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32-1~)SMC1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16899644CM2B32-100K49298332CM2B32-100KZCM2B32-100K CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49298332CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16899845CM2B32-115J49298122CM2B32-115JZCM2B32-115J CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49298122CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16900012CM2B32-125K49298445CM2B32-125KZCM2B32-125K CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49298445CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16900414CM2B32-150AJ49298585CM2B32-150AJZCM2B32-150AJ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49298585CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16900563CM2B32-16170293545CM2B32-161ZCM2B32-161 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 70293545CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16900642CM2B32-17349297158CM2B32-173ZCM2B32-173 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49297158CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16899732CM2B32-1090A49298926CM2B32-1090AZCM2B32-1090A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49298926CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16900055CM2B32-1250A49298953CM2B32-1250AZCM2B32-1250A CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC 49298953CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(SMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16900125CM2B32-134037478358CM2B32-1340ZCM2B32-1340 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-1340Z) SMC 37478358CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-1340Z)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
16900152CM2B32-135037478367CM2B32-1350ZCM2B32-1350 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-1350Z) SMC 37478367CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2B32-1350Z)SMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする