曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32P-~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32P-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32P-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32P-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32P-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32P-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32P-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32P-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B32P-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~590使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全16種類を絞り込む
ストローク(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16905262CM2B32P-2525
7,040
6,398
7,038(税込)
17日以内出荷
返品不可
16905296CM2B32P-3535
7,320
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
16905323CM2B32P-5050
7,320
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
16905332CM2B32P-50J50
11,390
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
16905341CM2B32P-6060
7,590
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
16905357CM2B32P-7575
7,590
6,598
7,258(税込)
17日以内出荷
返品不可
16905201CM2B32P-100100
7,870
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
16905217CM2B32P-125125
8,140
7,398
8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
16905226CM2B32P-140140
8,420
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
16905235CM2B32P-150150
8,420
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
16905244CM2B32P-175175
8,690
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16905253CM2B32P-200200
8,970
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
16905271CM2B32P-250250
9,520
8,598
9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
16905287CM2B32P-300300
10,070
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16905305CM2B32P-350350
10,620
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
16905314CM2B32P-400400
11,170
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする