曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40P-~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40P-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40P-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40P-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40P-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40P-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40P-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40P-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2B40P-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)50~420使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具基本形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全12種類を絞り込む
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16910467CM2B40P-2525
10,120
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
16910476CM2B40P-3030
10,510
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
16910494CM2B40P-5050
10,510
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
16910503CM2B40P-7575
10,890
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
16910397CM2B40P-110110
11,660
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16910406CM2B40P-125125
11,660
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16910415CM2B40P-150150
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16910424CM2B40P-160160
12,430
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16910433CM2B40P-170170
12,430
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16910442CM2B40P-180180
12,820
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16910451CM2B40P-200200
12,820
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16910485CM2B40P-450450
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする