標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C32F-~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C32F-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C32F-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C32F-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C32F-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C32F-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C32F-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C32F-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2C32F-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32取付支持形式一山クレビス形使用流体空気取付金具一山クレビス形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全82種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
82種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16918781CM2C32F-1010複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,820
6,198
6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
16918973CM2C32F-1515複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,820
6,198
6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
16919174CM2C32F-2525複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,820
6,198
6,818(税込)
17日以内出荷
返品不可
16919183CM2C32F-25A25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,860
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
16919192CM2C32F-25AJ25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,650
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16919201CM2C32F-25AK25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,940
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16919217CM2C32F-25J25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,620
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
16919226CM2C32F-25K25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,910
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16919235CM2C32F-25S25単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
7,540
6,798
7,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16919244CM2C32F-25T25単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
7,540
6,798
7,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16919323CM2C32F-3030複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,100
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
16919332CM2C32F-30J30複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,170
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16919341CM2C32F-30S30単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
7,870
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
16919411CM2C32F-5050複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,100
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
16919427CM2C32F-50A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
9,130
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
16919436CM2C32F-50AJ50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16919445CM2C32F-50AK50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16919454CM2C32F-50J50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,170
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16919463CM2C32F-50K50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16919472CM2C32F-50S50単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
7,870
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
16919481CM2C32F-50T50単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
7,870
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
16919515CM2C32F-7070複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,370
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
16919524CM2C32F-7575複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,370
6,698
7,368(税込)
17日以内出荷
返品不可
16919533CM2C32F-75A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
9,410
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
16919542CM2C32F-75AJ75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,750
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16919551CM2C32F-75AK75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,220
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16919567CM2C32F-75J75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,720
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16919576CM2C32F-75K75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,180
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16919585CM2C32F-75S75単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
16919594CM2C32F-75T75単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
16918797CM2C32F-100100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,650
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
16918806CM2C32F-100A100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
9,680
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16918815CM2C32F-100AJ100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16918824CM2C32F-100AK100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,860
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16918833CM2C32F-100J100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,270
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16918842CM2C32F-100K100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,820
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16918851CM2C32F-100S100単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
9,960
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
16918867CM2C32F-100T100単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
9,960
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
16918876CM2C32F-114114複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,920
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
16918885CM2C32F-125125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,920
7,198
7,918(税込)
17日以内出荷
返品不可
16918894CM2C32F-125A125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
9,960
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
16918903CM2C32F-125AJ125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16918912CM2C32F-125AK125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,490
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16918921CM2C32F-125J125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,820
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16918937CM2C32F-125K125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
14,460
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16918946CM2C32F-125S125単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
11,000
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16918955CM2C32F-125T125単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
11,000
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16918964CM2C32F-130AJ130複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16918982CM2C32F-150150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
8,200
7,398
8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
16918991CM2C32F-150A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
10,230
9,198
10,118(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする