曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2G20~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2G20~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2G20~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2G20~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2G20~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2G20~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2G20~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2G20~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2G20~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)20取付支持形式ヘッド側フランジ形使用流体空気取付金具ヘッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無内容量1個
全175種類を絞り込む
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
175種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
作動方式
クッション
使用ピストン速度(mm/s)
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16965706CM2G20-350350複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,080
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
16965724CM2G20-360360複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,350
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
16965751CM2G20-400400複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,630
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16965767CM2G20-400A400複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,330
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966363CM2G20F-2525複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,110
5,498
6,048(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966372CM2G20F-25A25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
7,810
6,998
7,698(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966381CM2G20F-25AJ25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
11,610
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966397CM2G20F-25AK25複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,900
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966406CM2G20F-25J25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
9,900
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966415CM2G20F-25K25複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,190
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966424CM2G20F-25S25単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
6,880
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966433CM2G20F-25T25単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
6,880
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966582CM2G20F-5050複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,380
5,898
6,488(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966591CM2G20F-50A50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,090
7,398
8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966607CM2G20F-50AJ50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,160
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966616CM2G20F-50AK50複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,530
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966625CM2G20F-50J50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
10,450
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966634CM2G20F-50K50複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966643CM2G20F-50S50単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
7,210
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966652CM2G20F-50T50単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
7,210
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966661CM2G20F-7575複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,660
5,998
6,598(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966677CM2G20F-75A75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,360
7,598
8,358(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966686CM2G20F-75AJ75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
12,710
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966695CM2G20F-75AK75複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,170
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966704CM2G20F-75J75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,000
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966713CM2G20F-75K75複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,470
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966722CM2G20F-75S75単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
8,140
7,398
8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966731CM2G20F-75T75単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
8,140
7,398
8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966747CM2G20F-8080複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,930
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966022CM2G20F-100100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
6,930
6,298
6,928(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966031CM2G20F-100A100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,640
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966047CM2G20F-100AJ100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,260
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966056CM2G20F-100AK100複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,810
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966065CM2G20F-100J100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966074CM2G20F-100K100複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,110
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966083CM2G20F-100S100単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
9,080
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966092CM2G20F-100T100単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
9,080
8,298
9,128(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966101CM2G20F-125125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,210
6,498
7,148(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966117CM2G20F-125A125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
8,910
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966126CM2G20F-125AJ125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966135CM2G20F-125AK125複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
15,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966144CM2G20F-125J125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966153CM2G20F-125K125複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
13,740
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966162CM2G20F-125S125単動押出しラバークッション50~7500.18~1.0
10,010
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966171CM2G20F-125T125単動引込みラバークッション50~7500.23~1.0
10,010
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966187CM2G20F-150150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
7,480
6,898
7,588(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966196CM2G20F-150A150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
9,190
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966205CM2G20F-150AJ150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
14,360
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966214CM2G20F-150AK150複動片ロッドエアクッション50~10000.05~1.0
16,090
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
16966223CM2G20F-150J150複動片ロッドラバークッション50~7500.05~1.0
12,650
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする