曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB2~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB2~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB2~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB2~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

作動方式複動片ロッド内容量1個
全87種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
87種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16974456CM2HB20-35020350
8,580
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
16974483CM2HB20-45020450
9,680
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
16974912CM2HB25-40025400
9,630
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
16974115CM2HB20-102010
4,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974194CM2HB20-152015
4,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974255CM2HB20-202020
4,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974316CM2HB20-252025
4,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974377CM2HB20-272027
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974395CM2HB20-302030
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974431CM2HB20-322032
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974447CM2HB20-352035
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974465CM2HB20-402040
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974492CM2HB20-502050
4,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974517CM2HB20-50J2050
8,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974526CM2HB20-50K2050
9,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974544CM2HB20-552055
5,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974562CM2HB20-602060
5,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974587CM2HB20-702070
5,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974596CM2HB20-752075
5,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974623CM2HB20-902090
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974124CM2HB20-10020100
5,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974167CM2HB20-12520125
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974203CM2HB20-15020150
5,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974237CM2HB20-17520175
6,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974246CM2HB20-18020180
6,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974264CM2HB20-20020200
6,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974307CM2HB20-23020230
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974343CM2HB20-25020250
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974386CM2HB20-27520275
7,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974404CM2HB20-30020300
7,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974474CM2HB20-40020400
8,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974535CM2HB20-50020500
9,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974797CM2HB25-252525
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974867CM2HB25-302530
5,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974903CM2HB25-402540
5,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974921CM2HB25-502550
5,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974955CM2HB25-752575
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974632CM2HB25-10025100
5,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974666CM2HB25-11025110
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974675CM2HB25-12525125
6,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974702CM2HB25-15025150
6,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974736CM2HB25-17525175
6,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974754CM2HB25-20025200
6,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974824CM2HB25-25025250
7,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974876CM2HB25-30025300
7,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974151CM2HB20-122012
4,550
取扱い終了
返品不可
16974325CM2HB20-25J2025
8,000
取扱い終了
返品不可
16974334CM2HB20-25K2025
9,170
取扱い終了
返品不可
16974501CM2HB20-50B-XC82050
7,650
取扱い終了
返品不可
16974553CM2HB20-572057
5,050
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16974115CM2HB20-1037542514CM2HB20-10ZCM2HB20-10 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20) SMC 37542514CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20)SMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974194CM2HB20-1549305962CM2HB20-15ZCM2HB20-15 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49305962標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974255CM2HB20-2037542505CM2HB20-20ZCM2HB20-20 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20) SMC 37542505CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20)SMC1個
4,598
税込5,058
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974316CM2HB20-2537542523CM2HB20-25ZCM2HB20-25 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20) SMC 37542523CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20)SMC1個
4,398
税込4,838
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974377CM2HB20-2749305987CM2HB20-27ZCM2HB20-27 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49305987標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974395CM2HB20-3037542548CM2HB20-30ZCM2HB20-30 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20) SMC 37542548CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20)SMC1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974431CM2HB20-3237542557CM2HB20-32ZCM2HB20-32 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20) SMC 37542557CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20)SMC1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974447CM2HB20-3537542532CM2HB20-35ZCM2HB20-35 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20) SMC 37542532CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20)SMC1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974465CM2HB20-4049305996CM2HB20-40ZCM2HB20-40 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49305996標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
4,798
税込5,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974492CM2HB20-5037542566CM2HB20-50ZCM2HB20-50 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20) SMC 37542566CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20)SMC1個
4,898
税込5,388
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974517CM2HB20-50J49306933CM2HB20-50JZCM2HB20-50J 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306933標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974526CM2HB20-50K49307222CM2HB20-50KZCM2HB20-50K 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307222標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974544CM2HB20-5549306075CM2HB20-55ZCM2HB20-55 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306075標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974562CM2HB20-6037542584CM2HB20-60ZCM2HB20-60 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20) SMC 37542584CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20)SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974587CM2HB20-7049306084CM2HB20-70ZCM2HB20-70 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306084標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974596CM2HB20-7537542575CM2HB20-75ZCM2HB20-75 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20) SMC 37542575CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20)SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974623CM2HB20-9049306154CM2HB20-90ZCM2HB20-90 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306154標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974124CM2HB20-10037542593CM2HB20-100ZCM2HB20-100 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20) SMC 37542593CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20)SMC1個
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974167CM2HB20-12537542618CM2HB20-125ZCM2HB20-125 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20) SMC 37542618CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20)SMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974203CM2HB20-15037542645CM2HB20-150ZCM2HB20-150 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20) SMC 37542645CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20)SMC1個
5,898
税込6,488
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974237CM2HB20-17537542663CM2HB20-175ZCM2HB20-175 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20) SMC 37542663CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974246CM2HB20-18037542697CM2HB20-180ZCM2HB20-180 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20) SMC 37542697CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20)SMC1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974264CM2HB20-20037542688CM2HB20-200ZCM2HB20-200 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20) SMC 37542688CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20)SMC1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974307CM2HB20-23049306626CM2HB20-230ZCM2HB20-230 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306626標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974343CM2HB20-25037542715CM2HB20-250ZCM2HB20-250 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20) SMC 37542715CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974386CM2HB20-27537542724CM2HB20-275ZCM2HB20-275 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20) SMC 37542724CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20)SMC1個
6,998
税込7,698
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974404CM2HB20-30037542733CM2HB20-300ZCM2HB20-300 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20) SMC 37542733CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HB20)SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974474CM2HB20-40049306897CM2HB20-400ZCM2HB20-400 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306897標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
8,298
税込9,128
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974535CM2HB20-50049307116CM2HB20-500ZCM2HB20-500 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307116標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974797CM2HB25-2537542742CM2HB25-25ZCM2HB25-25 CM Series(CM2HB25) SMC 37542742CM Series(CM2HB25)SMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974867CM2HB25-3049306102CM2HB25-30ZCM2HB25-30 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306102標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974903CM2HB25-4049306118CM2HB25-40ZCM2HB25-40 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306118標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974921CM2HB25-5037542758CM2HB25-50ZCM2HB25-50 CM Series(CM2HB25) SMC 37542758CM Series(CM2HB25)SMC1個
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974955CM2HB25-7537542767CM2HB25-75ZCM2HB25-75 CM Series(CM2HB25) SMC 37542767CM Series(CM2HB25)SMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974632CM2HB25-10037542776CM2HB25-100ZCM2HB25-100 CM Series(CM2HB25) SMC 37542776CM Series(CM2HB25)SMC1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974666CM2HB25-11049306425CM2HB25-110ZCM2HB25-110 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306425標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974675CM2HB25-12537542785CM2HB25-125ZCM2HB25-125 CM Series(CM2HB25) SMC 37542785CM Series(CM2HB25)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974702CM2HB25-15037542794CM2HB25-150ZCM2HB25-150 CM Series(CM2HB25) SMC 37542794CM Series(CM2HB25)SMC1個
6,298
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974736CM2HB25-17537542812CM2HB25-175ZCM2HB25-175 CM Series(CM2HB25) SMC 37542812CM Series(CM2HB25)SMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974754CM2HB25-20037542837CM2HB25-200ZCM2HB25-200 CM Series(CM2HB25) SMC 37542837CM Series(CM2HB25)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974824CM2HB25-25049306723CM2HB25-250ZCM2HB25-250 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306723標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
7,298
税込8,028
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974876CM2HB25-30037542855CM2HB25-300ZCM2HB25-300 CM Series(CM2HB25) SMC 37542855CM Series(CM2HB25)SMC1個
7,798
税込8,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする