標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB32-~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB32-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB32-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB32-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB32-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB32-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB32-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB32-~) - SMC標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HB32-~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式基本形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無内容量1個
全55種類を絞り込む
ストローク(mm)
55種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16975305CM2HB32-320320
9,020
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
16975314CM2HB32-340340
9,300
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
16975323CM2HB32-350350
9,300
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
16975332CM2HB32-370370
9,570
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
16975357CM2HB32-400K400
20,380
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
16975366CM2HB32-450450
10,400
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
16975411CM2HB32-550550
11,500
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
16975445CM2HB32-640640
12,600
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
16975454CM2HB32-675675
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
16975524CM2HB32-900900
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
16975061CM2HB32-1515
5,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16975113CM2HB32-2020
5,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16975174CM2HB32-2525
5,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16975183CM2HB32-25J25
8,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
16975262CM2HB32-3030
5,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16975375CM2HB32-5050
5,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16975427CM2HB32-6060
5,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16975481CM2HB32-7575
5,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16975497CM2HB32-75J75
9,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
16975515CM2HB32-9090
5,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974982CM2HB32-100100
5,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16974991CM2HB32-100J100
10,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16975025CM2HB32-125125
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16975052CM2HB32-140140
6,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16975077CM2HB32-150150
6,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16975104CM2HB32-175175
6,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16975122CM2HB32-200200
6,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16975156CM2HB32-220220
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16975165CM2HB32-225225
7,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16975201CM2HB32-250250
7,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16975244CM2HB32-275275
7,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16975253CM2HB32-280280
7,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16975271CM2HB32-300300
7,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16975341CM2HB32-400400
8,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16975402CM2HB32-520520
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16975436CM2HB32-600600
10,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16975463CM2HB32-77
5,200
取扱い終了
返品不可
16975192CM2HB32-25K25
9,820
取扱い終了
返品不可
16975384CM2HB32-50J50
9,150
取扱い終了
返品不可
16975393CM2HB32-50K50
10,400
取扱い終了
返品不可
16975472CM2HB32-7070
5,700
取扱い終了
返品不可
16975506CM2HB32-75K75
10,980
取扱い終了
返品不可
16975007CM2HB32-100K100
11,560
取扱い終了
返品不可
16975016CM2HB32-110110
6,200
取扱い終了
返品不可
16975034CM2HB32-125J125
10,650
取扱い終了
返品不可
16975043CM2HB32-125K125
12,140
取扱い終了
返品不可
16975086CM2HB32-150J150
11,150
取扱い終了
返品不可
16975095CM2HB32-150K150
12,720
取扱い終了
返品不可
16975131CM2HB32-200J200
12,150
取扱い終了
返品不可
16975147CM2HB32-200K200
13,880
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16975061CM2HB32-1537542882CM2HB32-15ZCM2HB32-15 CM Series(CM2HB32) SMC 37542882CM Series(CM2HB32)SMC1個
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16975113CM2HB32-2037542898CM2HB32-20ZCM2HB32-20 CM Series(CM2HB32) SMC 37542898CM Series(CM2HB32)SMC1個
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16975174CM2HB32-2537542873CM2HB32-25ZCM2HB32-25 CM Series(CM2HB32) SMC 37542873CM Series(CM2HB32)SMC1個
5,198
税込5,718
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16975183CM2HB32-25J49306942CM2HB32-25JZCM2HB32-25J 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306942標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
8,698
税込9,568
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16975262CM2HB32-3037542934CM2HB32-30ZCM2HB32-30 CM Series(CM2HB32) SMC 37542934CM Series(CM2HB32)SMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16975375CM2HB32-5037542916CM2HB32-50ZCM2HB32-50 CM Series(CM2HB32) SMC 37542916CM Series(CM2HB32)SMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16975427CM2HB32-6049306276CM2HB32-60ZCM2HB32-60 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306276標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16975481CM2HB32-7537542952CM2HB32-75ZCM2HB32-75 CM Series(CM2HB32) SMC 37542952CM Series(CM2HB32)SMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16975497CM2HB32-75J49307195CM2HB32-75JZCM2HB32-75J 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307195標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
9,598
税込10,558
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16975515CM2HB32-9037542977CM2HB32-90ZCM2HB32-90 CM Series(CM2HB32) SMC 37542977CM Series(CM2HB32)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974982CM2HB32-10037542986CM2HB32-100ZCM2HB32-100 CM Series(CM2HB32) SMC 37542986CM Series(CM2HB32)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16974991CM2HB32-100J37543108CM2HB32-100JZCM2HB32-100J CM Series(CM2HB32) SMC 37543108CM Series(CM2HB32)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16975025CM2HB32-12537542995CM2HB32-125ZCM2HB32-125 CM Series(CM2HB32) SMC 37542995CM Series(CM2HB32)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16975052CM2HB32-14049306522CM2HB32-140ZCM2HB32-140 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306522標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
6,498
税込7,148
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16975077CM2HB32-15037543004CM2HB32-150ZCM2HB32-150 CM Series(CM2HB32) SMC 37543004CM Series(CM2HB32)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16975104CM2HB32-17549306592CM2HB32-175ZCM2HB32-175 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306592標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16975122CM2HB32-20037543013CM2HB32-200ZCM2HB32-200 CM Series(CM2HB32) SMC 37543013CM Series(CM2HB32)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16975156CM2HB32-22049306705CM2HB32-220ZCM2HB32-220 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306705標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16975165CM2HB32-22549306714CM2HB32-225ZCM2HB32-225 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306714標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
7,198
税込7,918
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16975201CM2HB32-25049306757CM2HB32-250ZCM2HB32-250 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306757標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16975244CM2HB32-27537543022CM2HB32-275ZCM2HB32-275 CM Series(CM2HB32) SMC 37543022CM Series(CM2HB32)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16975253CM2HB32-28049306818CM2HB32-280ZCM2HB32-280 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306818標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
7,898
税込8,688
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16975271CM2HB32-30037543038CM2HB32-300ZCM2HB32-300 CM Series(CM2HB32) SMC 37543038CM Series(CM2HB32)SMC1個
7,698
税込8,468
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16975341CM2HB32-40049307055CM2HB32-400ZCM2HB32-400 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307055標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
8,998
税込9,898
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16975402CM2HB32-52049307335CM2HB32-520ZCM2HB32-520 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307335標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16975436CM2HB32-60037543135CM2HB32-600ZCM2HB32-600 CM Series(CM2HB32) SMC 37543135CM Series(CM2HB32)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする