曜日別特売

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HC~)

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2HC~) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

作動方式複動片ロッド取付支持形式一山クレビス形クッションラバークッション使用ピストン速度(mm/s)15~300使用圧力範囲(MPa)0.18~1.0使用流体タービン油取付金具一山クレビス形磁石内蔵有無内容量1個
141件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16976242CM2HC20-40020400
9,630
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
16975971CM2HC20-102010
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976041CM2HC20-152015
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976136CM2HC20-252025
5,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976145CM2HC20-25J2025
8,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976233CM2HC20-402040
5,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976251CM2HC20-502050
5,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976276CM2HC20-50K2050
10,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976285CM2HC20-752075
5,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976294CM2HC20-75J2075
9,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976312CM2HC20-802080
5,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16975987CM2HC20-10020100
5,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16975996CM2HC20-100J20100
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976057CM2HC20-15020150
6,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976093CM2HC20-20020200
6,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976461CM2HC25-252525
5,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976477CM2HC25-25J2525
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976565CM2HC25-402540
5,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976574CM2HC25-502550
5,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976601CM2HC25-602560
5,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976617CM2HC25-752575
5,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976321CM2HC25-10025100
6,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976355CM2HC25-12525125
6,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976382CM2HC25-15025150
6,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976416CM2HC25-17525175
6,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976644CM2HC32-103210
5,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976827CM2HC32-253225
5,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976897CM2HC32-303230
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976967CM2HC32-503250
5,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976985CM2HC32-50K3250
10,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976994CM2HC32-653265
6,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16977003CM2HC32-753275
6,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976653CM2HC32-10032100
6,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976662CM2HC32-100J32100
10,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976687CM2HC32-12032120
6,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976723CM2HC32-15032150
6,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976766CM2HC32-18232182
7,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976933CM2HC32-33032330
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
16976942CM2HC32-40032400
9,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
16977195CM2HC40-254025
8,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
16977326CM2HC40-504050
8,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
16977335CM2HC40-50J4050
12,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
16977353CM2HC40-754075
9,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
16977037CM2HC40-10040100
9,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
16977046CM2HC40-100J40100
13,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
16977064CM2HC40-12040120
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16977073CM2HC40-120J40120
14,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
16977082CM2HC40-12540125
9,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
16977116CM2HC40-15040150
10,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
16977152CM2HC40-20040200
11,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
16975971CM2HC20-1049306014CM2HC20-10ZCM2HC20-10 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306014標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976041CM2HC20-1549306023CM2HC20-15ZCM2HC20-15 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306023標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976136CM2HC20-2549306032CM2HC20-25ZCM2HC20-25 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306032標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
4,998
税込5,498
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976145CM2HC20-25J49306924CM2HC20-25JZCM2HC20-25J 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306924標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
8,398
税込9,238
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976233CM2HC20-4037543546CM2HC20-40ZCM2HC20-40 CM Series(CM2HC20) SMC 37543546CM Series(CM2HC20)SMC1個
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976251CM2HC20-5037543555CM2HC20-50ZCM2HC20-50 CM Series(CM2HC20) SMC 37543555CM Series(CM2HC20)SMC1個
5,298
税込5,828
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976276CM2HC20-50K37543616CM2HC20-50KZCM2HC20-50K CM Series(CM2HC20) SMC 37543616CM Series(CM2HC20)SMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976285CM2HC20-7537543573CM2HC20-75ZCM2HC20-75 CM Series(CM2HC20) SMC 37543573CM Series(CM2HC20)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976294CM2HC20-75J49307152CM2HC20-75JZCM2HC20-75J 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307152標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
9,398
税込10,338
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976312CM2HC20-8049306312CM2HC20-80ZCM2HC20-80 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306312標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
5,798
税込6,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16975987CM2HC20-10037543582CM2HC20-100ZCM2HC20-100 CM Series(CM2HC20) SMC 37543582CM Series(CM2HC20)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16975996CM2HC20-100J49307247CM2HC20-100JZCM2HC20-100J 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307247標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976057CM2HC20-15037543598CM2HC20-150ZCM2HC20-150 CM Series(CM2HC20) SMC 37543598CM Series(CM2HC20)SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976093CM2HC20-20037543607CM2HC20-200ZCM2HC20-200 CM Series(CM2HC20) SMC 37543607CM Series(CM2HC20)SMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976461CM2HC25-2549306163CM2HC25-25ZCM2HC25-25 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306163標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
5,498
税込6,048
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976477CM2HC25-25J49306985CM2HC25-25JZCM2HC25-25J 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306985標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976565CM2HC25-4049306303CM2HC25-40ZCM2HC25-40 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306303標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
5,698
税込6,268
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976574CM2HC25-5037543634CM2HC25-50ZCM2HC25-50 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC25) SMC 37543634CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC25)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976601CM2HC25-6049306364CM2HC25-60ZCM2HC25-60 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306364標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976617CM2HC25-7537543643CM2HC25-75ZCM2HC25-75 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC25) SMC 37543643CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC25)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976321CM2HC25-10049306486CM2HC25-100ZCM2HC25-100 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306486標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976355CM2HC25-12549306547CM2HC25-125ZCM2HC25-125 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306547標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976382CM2HC25-15049306608CM2HC25-150ZCM2HC25-150 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306608標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976416CM2HC25-17537543668CM2HC25-175ZCM2HC25-175 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC25) SMC 37543668CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC25)SMC1個
6,698
税込7,368
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976644CM2HC32-1049306224CM2HC32-10ZCM2HC32-10 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306224標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976827CM2HC32-2537543677CM2HC32-25ZCM2HC32-25 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC32) SMC 37543677CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC32)SMC1個
5,598
税込6,158
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976897CM2HC32-3037543695CM2HC32-30ZCM2HC32-30 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC32) SMC 37543695CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC32)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976967CM2HC32-5037543686CM2HC32-50ZCM2HC32-50 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC32) SMC 37543686CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC32)SMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976985CM2HC32-50K49307545CM2HC32-50KZCM2HC32-50K 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307545標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976994CM2HC32-6549306452CM2HC32-65ZCM2HC32-65 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306452標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
5,998
税込6,598
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16977003CM2HC32-7537543704CM2HC32-75ZCM2HC32-75 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC32) SMC 37543704CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC32)SMC1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976653CM2HC32-10037543713CM2HC32-100ZCM2HC32-100 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC32) SMC 37543713CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC32)SMC1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976662CM2HC32-100J49307502CM2HC32-100JZCM2HC32-100J 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307502標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976687CM2HC32-12049306574CM2HC32-120ZCM2HC32-120 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306574標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976723CM2HC32-15049306644CM2HC32-150ZCM2HC32-150 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306644標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
6,898
税込7,588
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976766CM2HC32-18237543722CM2HC32-182ZCM2HC32-182 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC32) SMC 37543722CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC32)SMC1個
7,398
税込8,138
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976933CM2HC32-33049306994CM2HC32-330ZCM2HC32-330 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49306994標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16976942CM2HC32-40049307125CM2HC32-400ZCM2HC32-400 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307125標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
9,298
税込10,228
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16977195CM2HC40-2537543756CM2HC40-25ZCM2HC40-25 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC40) SMC 37543756CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC40)SMC1個
8,498
税込9,348
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16977326CM2HC40-5037543765CM2HC40-50ZCM2HC40-50 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC40) SMC 37543765CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC40)SMC1個
8,898
税込9,788
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16977335CM2HC40-50J49307685CM2HC40-50JZCM2HC40-50J 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307685標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
12,980
税込14,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16977353CM2HC40-7537543783CM2HC40-75ZCM2HC40-75 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC40) SMC 37543783CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC40)SMC1個
8,798
税込9,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16977037CM2HC40-10037543808CM2HC40-100ZCM2HC40-100 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC40) SMC 37543808CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC40)SMC1個
9,698
税込10,668
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16977046CM2HC40-100J49307825CM2HC40-100JZCM2HC40-100J 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307825標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16977064CM2HC40-12037543817CM2HC40-120ZCM2HC40-120 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC40) SMC 37543817CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC40)SMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16977073CM2HC40-120J37543887CM2HC40-120JZCM2HC40-120J CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC40) SMC 37543887CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC40)SMC1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16977082CM2HC40-12549307256CM2HC40-125ZCM2HC40-125 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307256標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
9,898
税込10,888
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16977116CM2HC40-15049307378CM2HC40-150ZCM2HC40-150 標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2H SMC 49307378標準丸形エアシリンダ/複動・片ロッド CM2-Zシリーズ CM2HSMC1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
16977152CM2HC40-20037543826CM2HC40-200ZCM2HC40-200 CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC40) SMC 37543826CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CM2HC40)SMC1個
10,980
税込12,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする